Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL EALUM-YEL Τσοκ τροχού, 11-3/4 x 7 x 8 ίντσες Μέγεθος, Κίτρινο, Αλουμίνιο | AG7RBP

VESTIL EALUM-YEL Τσοκ Τροχού, 11-3/4 x 7 x 8 ίντσες Μέγεθος, Κίτρινο, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7RBP Μοντέλο: EALUM-YEL

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€93.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΚίτρινο
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
HandlesΟχι
Ύψος8"
Μήκος11.75 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό κατασκευήςΑλουμίνιο
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος11.75 "
συνολικό ύψος8"
συνολικό πλάτος7"
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού8"
Μήκος τσοκ τροχού11.75 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού7 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού7"
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)29.53
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος τσοκ τροχούΧρώμαΠεριλαμβάνεται λαβήΒάρος τσοκ τροχούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΣύνδεση τσοκ τροχούΤιμή
VESTIL EALUM-7 Τσοκ τροχών, 11-3/4 x 7 x 8 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | AG7RBK EALUM-711.75 "ΑσημένιοΟχι8 lbs.11.75 "8"7"Κανένας€128.84
VESTIL EALUM-7-H Τσοκ Τροχού Με Λαβή, 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 Inch Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | AG7RBL 32X509 EALUM-7-Η11.88 "ΑσημένιοΝαι11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Συναρμολόγηση στύλου τάνυσης€236.11
VESTIL EALUM-7-HNDG Τσοκ τροχού με λαβή χειρός, 13-1/16 x 7 x 8 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | AG7RBM EALUM-7-HNDG11.75 "ΑσημένιοΝαι7 lbs.13.0625 "8"7"Κανένας€124.38
VESTIL EALUM-7-HS Τσοκ τροχού, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 ίντσες Μέγεθος, Ασημί/Κίτρινο, Αλουμίνιο | AG7RBN EALUM-7-HS11.88 "Κίτρινο, ΑσημίΝαι12 lbs.7.6875 "37.56 "20.69 "Συναρμολόγηση στύλου τάνυσης€398.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EALUM-YEL Τσοκ Τροχού, 11-3/4 x 7 x 8 ίντσες Μέγεθος, Κίτρινο, Αλουμίνιο
€93.01 /μονάδα