Caster Dia .: 5" , Υλικό Caster: Πολυ χάλυβα , Τύπος Caster: Στροφέας , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Μπλε , Πάχος καταστρώματος: 1 / 4 " , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 2" , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού: 18 " , Αρ. του Κάστερ: 4 , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πλάτος πλατφόρμας: 30 " , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2"
Σειρά LDLT Long Deck Carts
Τα καροτσάκια μεγάλου καταστρώματος της σειράς Vestil LDLT είναι ιδανικά για τοποθέτηση και χειρισμό φύλλων, ταινιών και μεγάλων αδέξια φορτίων υλικού. Διαθέτουν μια δομική βάση χάλυβα για ομοιόμορφη κατανομή φορτίου, και τροχίσκους πολυ-χάλυβα και κλειδαριές δαπέδου για ελεγχόμενη κινητικότητα. Αυτά τα καροτσάκια περιλαμβάνουν επίσης μια χειροκίνητη υδραυλική αντλία ποδιών για τη ρύθμιση του ύψους της πλατφόρμας μέχρι το επιθυμητό όριο.