VESTIL LDLT-3096 Ergonomic Long Deck Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 96 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: AG7VKA Μοντέλο: LDLT-3096
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,143.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό ανελκυστήρα
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Πάχος καταστρώματος1 / 4 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος31 "
Μήκος96 "
Χαμηλό ύψος31 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος49 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού18 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος31 "
Αρ. του Κάστερ4
Προστασία υπερφόρτωσηςΟχι
Μήκος πλατφόρμας96 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος49 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πλάτος29.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 352.35
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)75.57
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΕίδοςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL LDLT-3060 Hydraulic Lift Cart, Long Deck, 60 x 30 Inch Size | AC3HMH 2TKZ1 LDLT-30602000 lbs.Υδραυλικό ανελκυστήρα60 "€3,671.64
VESTIL LDLT-30120 Ergonomic Long Deck Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 120 ίντσες x 30 ίντσες μέγεθος | AG7VJY LDLT-301202000 lbs.Υδραυλικό ανελκυστήρα120 "€4,590.33
RFQ
VESTIL LDLT-3072 Ergonomic Long Deck Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος | AG7VJZ LDLT-30722000 lbs.Υδραυλικό ανελκυστήρα72 "€3,288.23
RFQ
VESTIL LDLT-3060-4 Εργονομικό Long Deck Cart, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 60 x 30 ίντσες Μέγεθος | CE3EEM LDLT-3060-44000 lbs.ΚΑΛΑΘΙ60 "€3,397.49
RFQ
VESTIL LDLT-3072-4 Εργονομικό Long Deck Cart, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 72 x 30 ίντσες Μέγεθος | CE3EEN LDLT-3072-44000 lbs.ΚΑΛΑΘΙ72 "€3,595.09
RFQ
VESTIL LDLT-3096-4 Εργονομικό Long Deck Cart, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 96 x 30 ίντσες Μέγεθος | CE3EEP LDLT-3096-44000 lbs.ΚΑΛΑΘΙ96 "€4,177.85
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LDLT-3096 Ergonomic Long Deck Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 96 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος
€4,143.55 /μονάδα