VESTIL EALUM-7-HS Τσοκ Τροχού, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 ίντσες Μέγεθος, Ασημί/Κίτρινο, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RBN Μοντέλο: EALUM-7-HS

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€398.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΚίτρινο, Ασημί
HandleΑναστρεπτός
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Τύπος λαβήςΑναστρεπτός
HandlesΝαι
Ύψος37.5625 "
Μήκος7.6875 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό κατασκευήςΑλουμίνιο
Μέγιστη. Tire Dia.30 "
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος7.6875 "
συνολικό ύψος37.56 "
συνολικό πλάτος20.69 "
ΣημάδιΔιπλής όψης
Ύψος τσοκ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί7 11 / 16 "
Μήκος τσοκ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί11 7 / 8 "
Πλάτος τσοκ με δυνατότητα χρήσης7"
Σύνδεση τσοκ τροχούΣυναρμολόγηση στύλου τάνυσης
Ύψος τσοκ τροχού7.69 "
Μήκος τσοκ τροχού11.88 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού12 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού7"
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5125
Ύψος πλοίου (cm)94.62
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος τσοκ τροχούΧρώμαΠεριλαμβάνεται λαβήΒάρος τσοκ τροχούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΣύνδεση τσοκ τροχούΤιμή
VESTIL EALUM-7 Τσοκ τροχών, 11-3/4 x 7 x 8 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | AG7RBK EALUM-711.75 "ΑσημένιοΟχι8 lbs.11.75 "8"7"Κανένας€128.84
VESTIL EALUM-7-H Τσοκ Τροχού Με Λαβή, 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 Inch Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | AG7RBL 32X509 EALUM-7-Η11.88 "ΑσημένιοΝαι11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Συναρμολόγηση στύλου τάνυσης€236.11
VESTIL EALUM-7-HNDG Τσοκ τροχού με λαβή χειρός, 13-1/16 x 7 x 8 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | AG7RBM EALUM-7-HNDG11.75 "ΑσημένιοΝαι7 lbs.13.0625 "8"7"Κανένας€124.38
VESTIL EALUM-YEL Τσοκ τροχού, 11-3/4 x 7 x 8 ίντσες Μέγεθος, Κίτρινο, Αλουμίνιο | AG7RBP EALUM-YEL11.75 "ΚίτρινοΟχι7 lbs.11.75 "8"7"Κανένας€93.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EALUM-7-HS Τσοκ Τροχού, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 ίντσες Μέγεθος, Ασημί/Κίτρινο, Αλουμίνιο
€398.00 /μονάδα