SQUARE D Rigid Roller Lever (Right Hand) Ενεργοποιητής Βιομηχανικός διακόπτης Snap


Φίλτρα
Μήκος ενεργοποιητή: 1.65 " , Βάθος: 1.03 " , Διαφορικό ταξίδι: 0.078 " , Υψος: 0.828 " , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Μήκος: 2.5 " , Μέγιστη. Πριν από το ταξίδι: 0.16 " , Διάσταση τοποθέτησης: 2.1 "Κέντρα , Επιχειρησιακή Δύναμη: 8.00 ουγκιά , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F , Over Travel: 0.06 " , Τύπος τερματικού: Βίδα , Τύπος ενεργοποιητή: Rigid Roller Lever (δεξί χέρι) , Αξιολόγηση τάσης: 600 VAC
ΣτυλΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςCurrent RatingΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9007AB23
1NO / 1NC15A€137.84
B
9007CB31
2NO / 2NC10A€284.03
C
9007CB33
2NO / 2NC10A€294.81

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;