Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9007CB31 Βιομηχανικός διακόπτης 10a 2 No 2 Nc Roller Lever | AG7EPW 6HHD7

SQUARE D 9007CB31 Industrial Switch 10a 2 No 2 Nc Roller Rover

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7EPW Μοντέλο: 9007CB31Cross Ref: 6HHD7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€284.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.65 "
Φόρμα Επικοινωνίας2NO / 2NC
Current Rating10A
Βάθος1.03 "
Διαφορικό ταξίδι0.078 "
Ύψος0.828 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Μήκος2.5 "
Μέγιστη. Pretravel0.16 "
Διάσταση στήριξης2.1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη8.00 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.06 "
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήRigid Roller Lever (δεξί χέρι)
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536509040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςCurrent RatingΤιμή
SQUARE D 9007AB23 Βιομηχανικός διακόπτης 15a 1 No 1 Nc Roller Lever | AG7EPT 6HHD4 9007AB231NO / 1NC15A€137.84
SQUARE D 9007CB33 Βιομηχανικός διακόπτης 10a 2 No 2 Nc Roller Lever | AG7EPX 6HHD8 9007CB332NO / 2NC10A€294.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9007CB31 Industrial Switch 10a 2 No 2 Nc Roller Rover
€284.03 /μονάδα