VESTIL Τσοκ τροχών αλουμινίου σειράς EALUM


Φίλτρα
Χειριστείτε Τύπος: Αναστρεπτός , Υλικό: Αλουμίνιο , Υλικό Κατασκευής: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Διάμετρος ελαστικών: 30 " , Αριθμός τσοκ τροχών: 1 , Σημάδι: Διπλής όψης , Ύψος τσοκ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 7 11 / 16 " , Μήκος τσοκ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 11 7 / 8 " , Πλάτος τσοκ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 7" , Χρήση τσοκ τροχού: Πολλαπλών Χρήσεων , Πλάτος τάκου τροχού: 7"
ΣτυλΜοντέλοΜήκος τσοκ τροχούΧρώμαΠεριλαμβάνεται λαβήΒάρος τσοκ τροχούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΣύνδεση τσοκ τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EALUM-7
11.75 "ΑσημένιοΟχι8 lbs.11.75 "8"7"Κανένας€128.84
B
EALUM-7-HNDG
11.75 "ΑσημένιοΝαι7 lbs.13.0625 "8"7"Κανένας€124.38
C
EALUM-YEL
11.75 "ΚίτρινοΟχι7 lbs.11.75 "8"7"Κανένας€93.01
D
EALUM-7-Η
11.88 "ΑσημένιοΝαι11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Συναρμολόγηση στύλου τάνυσης€236.11
E
EALUM-7-HS
11.88 "Κίτρινο, ΑσημίΝαι12 lbs.7.6875 "37.56 "20.69 "Συναρμολόγηση στύλου τάνυσης€398.00

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;