MAIN FILTER INC. Ανταλλαγή υδραυλικών φίλτρων, συρμάτινο πλέγμα, 50 Micron, σφραγίδα Viton


Φίλτρα
Φιλτράρισμα μέσων: Συρματόπλεγμα , Αξιολόγηση φίλτρου: 50 , Ροή: Έξω-Μέσα , Κατεύθυνση της ροής: Έξω-Μέσα , Τύπος υγρού: HH / HL / HM / HV , Υλικό φλάντζας: Viton , Μικρά: 50 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -13 Βαθμ.F , Τύπος σφραγίδας: Viton
ΣτυλΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MF0597691
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "€53.03
RFQ
B
MF0598048
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "€51.03
RFQ
A
MF0419842
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "€53.03
RFQ
A
MF0604825
1.85 "-1.85 "---6.020.87 "€53.03
RFQ
B
MF0606946
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "€51.03
RFQ
A
MF0606698
1.85 "-1.85 "---6.020.87 "€53.03
RFQ
C
MF0606843
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "€34.61
RFQ
C
MF0597914
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "€34.61
RFQ
C
MF0420745
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "€34.61
RFQ
C
MF0604557
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "€34.61
RFQ
C
MF0604556
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "€34.61
RFQ
D
MF0598018
1.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "€49.06
RFQ
E
MF0601250
1.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 τετρ. Ιντσα6.71 "-€70.41
RFQ
F
MF0597661
1.752 "-1.752 "-435 PSI114 τετρ. Ιντσα6.180.87 "€46.49
RFQ
D
MF0060388
1.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "€49.06
RFQ
F
MF0060028
1.752 "-1.752 "-435 PSI114 τετρ. Ιντσα6.180.87 "€46.49
RFQ
F
MF0604360
1.752 "-1.752 "435435 PSI114 τετρ. Ιντσα6.18 "0.87 "€46.49
RFQ
F
MF0306512
1.752 "-1.752 "-435 PSI114 τετρ. Ιντσα6.180.87 "€46.49
RFQ
E
MF0428584
1.752 "0.874 "1.752 "-435 PSI123 τετρ. Ιντσα6.71-€70.41
RFQ
D
MF0306662
1.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "€49.06
RFQ
G
MF0063897
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 τετρ. Ιντσα6.71 "-€66.99
RFQ
H
MF0064439
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI89 τετρ. Ιντσα4.05 "-€64.64
RFQ
I
MF0601295
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 τετρ. Ιντσα6.71 "-€73.88
RFQ
G
MF0595968
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 τετρ. Ιντσα6.71-€66.99
RFQ
H
MF0429687
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI89 τετρ. Ιντσα4.05 "-€64.64
RFQ
G
MF0428673
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 τετρ. Ιντσα6.71-€66.99
RFQ
H
MF0601763
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI89 τετρ. Ιντσα4.05 "-€64.64
RFQ
G
MF0428674
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 τετρ. Ιντσα6.71 "-€66.99
RFQ
H
MF0596079
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI89 τετρ. Ιντσα4.05 "-€64.64
RFQ
G
MF0601294
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 τετρ. Ιντσα6.71-€66.99
RFQ
J
MF0598008
2.217 "-2.217 "---4.64 "1.004 "€85.07
RFQ
J
MF0606922
2.217 "-2.217 "---4.64 "1.004 "€85.07
RFQ
K
MF0064086
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 τετρ. Ιντσα7.99 "-€88.09
RFQ
L
MF0597805
2.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "€82.15
RFQ
M
MF0597757
2.362 "-2.362 "-435 PSI156 τετρ. Ιντσα5mm1.346 "€70.69
RFQ
L
MF0306579
2.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "€82.15
RFQ
K
MF0429055
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 τετρ. Ιντσα7.99 "-€88.09
RFQ
M
MF0060113
2.362 "-2.362 "435435 PSI156 τετρ. Ιντσα5"1.346 "€70.69
RFQ
M
MF0306566
2.362 "-2.362 "-435 PSI156 τετρ. Ιντσα5mm1.346 "€70.69
RFQ
L
MF0060167
2.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "€82.15
RFQ
K
MF0601467
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 τετρ. Ιντσα7.99 "-€88.09
RFQ
K
MF0429056
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 τετρ. Ιντσα7.99 "-€88.09
RFQ
N
MF0597845
2.717 "-2.717 "435435 PSI318 τετρ. Ιντσα6.81 "1.343 "€75.83
RFQ
N
MF0606793
2.717 "-2.717 "435435 PSI318 τετρ. Ιντσα6.81 "1.343 "€75.83
RFQ
O
MF0606768
2.717 "-2.717 "-435 PSI205 τετρ. Ιντσα4.52 "1.346 "€74.86
RFQ
N
MF0420414
2.717 "-2.717 "-435 PSI318 τετρ. Ιντσα6.81 "1.343 "€75.83
RFQ
O
MF0597788
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 τετρ. Ιντσα4.52 "1.346 "€74.86
RFQ
N
MF0420413
2.717 "-2.717 "-435 PSI318 τετρ. Ιντσα6.81 "1.343 "€75.83
RFQ
O
MF0420185
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 τετρ. Ιντσα4.52 "1.346 "€74.86
RFQ
P
MF0064131
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 τετρ. Ιντσα7.99 "-€93.43
RFQ
Q
MF0601529
2.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI421 τετρ. Ιντσα7.99 "-€107.81
RFQ
P
MF0429159
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 τετρ. Ιντσα7.99 "-€93.43
RFQ
P
MF0064130
2.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI421 τετρ. Ιντσα7.99 "-€93.43
RFQ
P
MF0601527
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 τετρ. Ιντσα7.99 "-€93.43
RFQ
P
MF0596017
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 τετρ. Ιντσα7.99 "-€93.43
RFQ
R
MF0060303
3.032 "-3.032 "435435 PSI310 τετρ. Ιντσα7.04 "1.898 "€126.76
RFQ
R
MF0597928
3.032 "-3.032 "-435 PSI310 τετρ. Ιντσα7.041.898 "€126.76
RFQ
S
MF0601777
3.76 "2.697 "3.76 "---13.11-€183.88
RFQ
S
MF0064453
3.76 "2.697 "3.76 "---13.11 "-€183.88
RFQ
S
MF0429712
3.76 "2.697 "3.76 "---13.11 "-€183.88
RFQ
T
MF0603975
3.228 "-3.228 "-101 PSI324 τετρ. Ιντσα8.0121.791 "€116.07
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;