MAIN FILTER INC. MF0598048 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 50 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.3 ιντσών | CG3GHG D44C50SV

MAIN FILTER INC. MF0598048 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron, Viton Seal, 3.3 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3GHG Μοντέλο: MF0598048Cross Ref: D44C50SV '
€51.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.85 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου50
Ύψος3.3 "
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.87 "
Κορυφή OD1.85 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX D44C50SV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0060028 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CF6YFJ DHD110B50B MF00600281.752 "-1.752 "-435 PSI114 τετρ. Ιντσα6.180.87 "€46.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060113 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 50 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 5 ίντσες | CF6YJQ DHD160B50B MF00601132.362 "-2.362 "435435 PSI156 τετρ. Ιντσα5"1.346 "€70.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060167 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 50 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 7.4 ίντσας | CF6YLG DHD240B50B MF00601672.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "€82.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060303 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 50 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.04 ίντσες | CF6YQF DHD330B50B MF00603033.032 "-3.032 "435435 PSI310 τετρ. Ιντσα7.04 "1.898 "€126.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060388 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 50 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 3.54 ίντσες | CF6YUC DHD60B50B MF00603881.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "€49.06
RFQ
MAF FILTER INC. MF0063897 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 Inch Heψος | CF7BGG RHR110S50B MF00638972.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 τετρ. Ιντσα6.71 "-€66.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0063961 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron, Viton Seal, 19.01 Inch Height | CF7BHU RHR1300S50B MF00639615.65 "3.799 "5.65 "-435 PSI2533 τετρ. Ιντσα19.01-€375.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0598048 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron, Viton Seal, 3.3 Inch Heψος
€51.03 /μονάδα