Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL EALUM-7-HNDG Τσοκ τροχού με χειρολαβή, 13-1/16 x 7 x 8 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RBM Μοντέλο: EALUM-7-HNDG
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
€124.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΑσημένιο
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
HandlesΝαι
Ύψος8"
Μήκος13.0625 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό κατασκευήςΑλουμίνιο
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος13.0625 "
συνολικό ύψος8"
συνολικό πλάτος7"
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού8"
Μήκος τσοκ τροχού11.75 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού7 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού7"
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)33.18
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος τσοκ τροχούΧρώμαΠεριλαμβάνεται λαβήΒάρος τσοκ τροχούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΣύνδεση τσοκ τροχούΤιμή
VESTIL EALUM-7 Τσοκ τροχών, 11-3/4 x 7 x 8 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | AG7RBK EALUM-711.75 "ΑσημένιοΟχι8 lbs.11.75 "8"7"Κανένας€128.84
VESTIL EALUM-7-H Τσοκ Τροχού Με Λαβή, 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 Inch Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | AG7RBL 32X509 EALUM-7-Η11.88 "ΑσημένιοΝαι11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Συναρμολόγηση στύλου τάνυσης€236.11
VESTIL EALUM-7-HS Τσοκ τροχού, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 ίντσες Μέγεθος, Ασημί/Κίτρινο, Αλουμίνιο | AG7RBN EALUM-7-HS11.88 "Κίτρινο, ΑσημίΝαι12 lbs.7.6875 "37.56 "20.69 "Συναρμολόγηση στύλου τάνυσης€398.00
VESTIL EALUM-YEL Τσοκ τροχού, 11-3/4 x 7 x 8 ίντσες Μέγεθος, Κίτρινο, Αλουμίνιο | AG7RBP EALUM-YEL11.75 "ΚίτρινοΟχι7 lbs.11.75 "8"7"Κανένας€93.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EALUM-7-HNDG Τσοκ τροχού με χειρολαβή, 13-1/16 x 7 x 8 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο
€124.38 /μονάδα