MILWAUKEE VALVE Bronze Gate Valve, κολλητήρι


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Χαλκί , Στυλ καπό: Σπείρωμα , Τύπος σύνδεσης: Solder , Υλικό λαβής: Ελαστικός σίδηρος , Τύπος λαβής: Τροχός χειρός , Μέγιστη. Πίεση ατμού: 125 psi , Υλικό στελέχους: Χαλκί , Υλικό σφήνας: Χαλκί
ΣτυλΜοντέλοΤάξηΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. Πίεση νερούΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤύπος στελέχους βαλβίδαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
UP115 - 112
-3.625 "180 βαθμοί F300 psi1.5 "6.5 "Χωρίς άνοδο€212.34
B
UP149 - 38
---300 psi3 / 8 "-Rising€93.90
A
UP115 - 12
-1.875 "180 βαθμοί F300 psi1 / 2 "3-9 / 16 "Χωρίς άνοδο€75.55
A
UP115 - 34
-2.5 "180 βαθμοί F300 psi3 / 4 "4.75 "Χωρίς άνοδο€93.73
A
UP115 1
-3"180 βαθμοί F300 psi1"5"Χωρίς άνοδο€124.53
A
UP115 - 114
-3.25 "180 βαθμοί F300 psi1.25 "5.5 "Χωρίς άνοδο€190.68
A
UP115 2
-4 5 / 16 "180 βαθμοί F300 psi2"7.437 "Χωρίς άνοδο€295.58
C
115 - 100
Κλάση 1253"365 βαθμοί F200 psi1"5"Χωρίς άνοδο€85.37
C
115 - 38
Κλάση 1251.625 "365 βαθμοί F200 psi3 / 8 "3-9 / 16 "Χωρίς άνοδο€58.79
D
149.75
Κλάση 1252.5 "406 βαθμοί F200 psi3 / 4 "6.25 "Rising€71.36
D
149.375
Κλάση 1251.625 "406 βαθμοί F200 psi3 / 8 "4-5 / 16 "Rising€64.37
E
149 3 "
Κλάση 1255.437 "406 βαθμοί F200 psi3"16.375 "Rising€771.03
E
149 - 212
Κλάση 1254 13 / 16 "406 βαθμοί F200 psi2.5 "14-5 / 16 "Rising€572.33
C
115 - 212
Κλάση 1254 13 / 16 "365 βαθμοί F200 psi2.5 "9.125 "Χωρίς άνοδο€514.93
C
115 - 34
Κλάση 1252.5 "365 βαθμοί F200 psi3 / 4 "4.75 "Χωρίς άνοδο€62.96
C
115 - 12
Κλάση 1251.875 "365 βαθμοί F200 psi1 / 2 "3-9 / 16 "Χωρίς άνοδο€53.47
D
149 2
Κλάση 1254 5 / 16 "406 βαθμοί F200 psi2"11.5 "Rising€232.30
D
149 - 112
Κλάση 1253.625 "406 βαθμοί F200 psi1.5 "9.5 "Rising€167.92
C
115 - 112
Κλάση 1253.625 "365 βαθμοί F200 psi1.5 "6.5 "Χωρίς άνοδο€145.52
D
149 1
Κλάση 1253"406 βαθμοί F200 psi1"7"Rising€93.75
D
149.5
Κλάση 1251.875 "406 βαθμοί F200 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Rising€57.37
E
149 4 "
Κλάση 1257.25 "406 βαθμοί F200 psi4"15.5 "Rising€2,094.76
C
115 - 300
Κλάση 1255.437 "365 βαθμοί F200 psi3"10.375 "Χωρίς άνοδο€668.86
C
115 - 200
Κλάση 1254 5 / 16 "365 βαθμοί F200 psi2"7.437 "Χωρίς άνοδο€201.50
C
115 - 114
Κλάση 1253.25 "365 βαθμοί F200 psi1.25 "5.5 "Χωρίς άνοδο€128.76
D
149 - 114
Κλάση 1253.25 "406 βαθμοί F200 psi1.25 "8.625 "Rising€165.56
F
UP149 - 12
Κλάση 3001.875 "180 βαθμοί F300 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Rising€89.78
F
UP149 - 34
Κλάση 3002.5 "180 βαθμοί F300 psi3 / 4 "6.25 "Rising€107.26
F
UP149 1
Κλάση 3003"180 βαθμοί F300 psi1"7"Rising€136.78
F
UP149 - 114
Κλάση 3003.25 "180 βαθμοί F300 psi1.25 "8.625 "Rising€218.45
F
UP149 - 112
Κλάση 3003.625 "180 βαθμοί F300 psi1.5 "9.5 "Rising€247.85
F
UP149 2
Κλάση 3003.75 "180 βαθμοί F300 psi2"11.5 "Rising€343.17

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;