Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE VALVE 115 - 212 Gate Valve Class 125 2-1/2 Inch Συγκόλληση | AB3ZJV 1WEF8

MILWAUKEE VALVE 115 - 212 Πύλη βαλβίδας Class 125 2-1 / 2 Inch Solder

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ZJV Μοντέλο: 115 - 212Cross Ref: 1WEF8
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
€514.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΧαλκί
Στυλ καπόΣπείρωμα
ΤάξηΚλάση 125
Τύπος σύνδεσηςSolder
Χειρισμός υλικούΕλαστικός σίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου4 13 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.365 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού125 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
Υλικό μίσχωνΧαλκί
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center9.125 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςΧωρίς άνοδο
Υλικό σφήναςΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0725
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8481801060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. Πίεση νερούΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤύπος στελέχους βαλβίδαςΤιμή
MILWAUKEE VALVE 115 - 38 Gate Valve Class 125 3/8 Inch | AB3ZJM 1WEF1 115 - 38Κλάση 1251.625 "365 βαθμοί F200 psi3 / 8 "3-9 / 16 "Χωρίς άνοδο€60.41
MILWAUKEE VALVE 115 - 12 Gate Valve Class 125 1/2 Inch Bronze | AB3ZJN 1WEF2 115 - 12Κλάση 1251.875 "365 βαθμοί F200 psi1 / 2 "3-9 / 16 "Χωρίς άνοδο€55.14
MILWAUKEE VALVE 115 - 34 Gate Valve Class 125 3/4 Inch Bronze | AB3ZJP 1WEF3 115 - 34Κλάση 1252.5 "365 βαθμοί F200 psi3 / 4 "4.75 "Χωρίς άνοδο€69.16
MILWAUKEE VALVE 115 - 100 Gate Valve Class 125 Συγκόλληση 1 ίντσας | AB3ZJQ 1WEF4 115 - 100Κλάση 1253"365 βαθμοί F200 psi1"5"Χωρίς άνοδο€85.37
MILWAUKEE VALVE 115 - 114 Gate Valve Class 125 1-1/4 Inch Συγκόλληση | AB3ZJR 1WEF5 115 - 114Κλάση 1253.25 "365 βαθμοί F200 psi1.25 "5.5 "Χωρίς άνοδο€141.47
MILWAUKEE VALVE 115 - 112 Gate Valve Class 125 1-1/2 Inch Συγκόλληση | AB3ZJT 1WEF6 115 - 112Κλάση 1253.625 "365 βαθμοί F200 psi1.5 "6.5 "Χωρίς άνοδο€145.52
MILWAUKEE VALVE 115 - 200 Gate Valve Class 125 Συγκόλληση 2 ιντσών | AB3ZJU 1WEF7 115 - 200Κλάση 1254 5 / 16 "365 βαθμοί F200 psi2"7.437 "Χωρίς άνοδο€221.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE 115 - 212 Πύλη βαλβίδας Class 125 2-1 / 2 Inch Solder
€514.93 /μονάδα