VESTIL DD-EZ-E Ηλεκτρικός αποκεφαλιστής τυμπάνου, 12 ίντσες μήκος x 7 ίντσες πλάτος x 18 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QLD Μοντέλο: DD-EZ-E

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,106.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Deheader
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος12 "
Συχνότητα50 Hz
λαβή Μήκος6"
Ύψος24 "
Hz50
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP0.09 hp
ΕπιχείρησηΑυτοκινούμενο, Ηλεκτρικό
Περνά για να κόψει το καπάκιαπό 3 έως 5
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΑυτοκινούμενο, Ηλεκτρικό
Αντικαταστάσιμες λεπίδεςΝαι
Τάση110V
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8467290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΚινητήρας HPΠερνά για να κόψει το καπάκιΠηγή ενέργειαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL DD-EX-A Βιομηχανικό τύμπανο αέρα με κεφαλή | AG7QLB DD-EX-ΑΚίτρινο25 "17 "1 / 2 hpαπό 1 έως 2Αέρας11 "€12,319.29
VESTIL DD-EX-E Industrial Electric Drum Dehead Dehead | AG7QLC DD-EX-ΕΚίτρινο25 "17 "1 / 3 hpαπό 1 έως 2Ηλεκτρικό11 "€13,823.99
VESTIL DD-EZ-M Χειροκίνητος αποκεφαλιστής τυμπάνου χωρίς γρέζια | AG7QLE DD-EZ-ΜΜαύρη18 "12 "-από 3 έως 5Χειροκίνητο7"€5,336.18
VESTIL DD-M Manual Drum Deheader, 12 x 4 x 12 inch Size | AG7QLF DD-ΜΜαύρη12 "12 "-1Χειροκίνητο4"€1,102.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DD-EZ-E Ηλεκτρικός αποκεφαλιστής τυμπάνου, 12 ίντσες μήκος x 7 ίντσες πλάτος x 18 ίντσες ύψος
€9,106.27 /μονάδα