Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετρητική αντλία MEC-O-MATIC D50 60 Gpd 25 Psi | AC2YMW 2P305

MEC-O-MATIC D50 Δοσομετρική Αντλία 60 Gpd 25 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YMW Μοντέλο: D50Σταυρός: 2P305
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
€584.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία χημικής μέτρησης
Υλικό σώματοςΠολυανθρακικό
cc / Ελάχ.157.6
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE
καλώδιο Μήκος6ft.
Ύψος5.69 "
Hz60
Μήκος7.62 "
Μέγιστη. Ροή2.50 GPH
Μέγιστη. Ρυθμός ροής2.50 gph
Μέγιστη. Πίεση25 psi
Μέγιστη. Εγκεφαλικά επεισόδια ανά λεπτό50
Μέγιστη. Ιξώδες300 CPS
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής6 GPD
Στροφές κινητήρα50
Αριθμός ροών1
Καλώδιο ρεύματος6 πόδια.
Τύπος αντλίαςΠερισταλτικός
Αναπαραγωγικότητα+/- 2%
ΑυτοπροστασίαΝαι
Αναρρόφηση αναρρόφησης24 πόδια
Υλικό σωλήνωνNorprene (R)
Λόγος μείωσης10:1
ΧαρακτηριστικάΠολλαπλών χρήσεων
Τάση115
Πλάτος6.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.655
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Valveless, Nonclogging

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEC-O-MATIC D50 Δοσομετρική Αντλία 60 Gpd 25 Psi
€584.60 /μονάδα