VESTIL DD-EX-E Industrial Electric Drum Dehead Dehead | AG7QLC

VESTIL DD-EX-E Industrial Electric Drum Dehead Dehead

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QLC Μοντέλο: DD-EX-E

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,823.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Deheader
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος17 "
Συχνότητα60 Hz
Πλήρες φορτίο5.7A
Ύψος25 "
Hz60
Μήκος17 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP1 / 3 hp
ΕπιχείρησηΗλεκτρικό
Περνά για να κόψει το καπάκιαπό 1 έως 2
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Ροπή220 ίντσες-λίβρες
Τάση110V
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8467290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΚινητήρας HPΠερνά για να κόψει το καπάκιΠηγή ενέργειαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL DD-EX-A Βιομηχανικό τύμπανο αέρα με κεφαλή | AG7QLB DD-EX-ΑΚίτρινο25 "17 "1 / 2 hpαπό 1 έως 2Αέρας11 "€12,319.29
Ηλεκτρικός αποκεφαλιστής τυμπάνου VESTIL DD-EZ-E, 12 ίντσες μήκος x 7 ίντσες πλάτος x 18 ίντσες ύψος | AG7QLD DD-EZ-ΕΜαύρη24 "12 "0.09 hpαπό 3 έως 5Αυτοκινούμενο, Ηλεκτρικό10 "€9,106.27
VESTIL DD-EZ-M Χειροκίνητος αποκεφαλιστής τυμπάνου χωρίς γρέζια | AG7QLE DD-EZ-ΜΜαύρη18 "12 "-από 3 έως 5Χειροκίνητο7"€5,336.18
VESTIL DD-M Manual Drum Deheader, 12 x 4 x 12 inch Size | AG7QLF DD-ΜΜαύρη12 "12 "-1Χειροκίνητο4"€1,102.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DD-EX-E Industrial Electric Drum Dehead Dehead
€13,823.99 /μονάδα