Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL DD-M Manual Drum Deheader, 12 x 4 x 12 inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QLF Μοντέλο: DD-M

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,102.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Deheader
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος12 "
Ύψος12 "
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανοίγει το Drums Capacity30, 55 γαλλ.
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο
Περνά για να κόψει το καπάκι1
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8467290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΚινητήρας HPΠερνά για να κόψει το καπάκιΠηγή ενέργειαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL DD-EX-A Βιομηχανικό τύμπανο αέρα με κεφαλή | AG7QLB DD-EX-ΑΚίτρινο25 "17 "1 / 2 hpαπό 1 έως 2Αέρας11 "€12,319.29
VESTIL DD-EX-E Industrial Electric Drum Dehead Dehead | AG7QLC DD-EX-ΕΚίτρινο25 "17 "1 / 3 hpαπό 1 έως 2Ηλεκτρικό11 "€13,823.99
Ηλεκτρικός αποκεφαλιστής τυμπάνου VESTIL DD-EZ-E, 12 ίντσες μήκος x 7 ίντσες πλάτος x 18 ίντσες ύψος | AG7QLD DD-EZ-ΕΜαύρη24 "12 "0.09 hpαπό 3 έως 5Αυτοκινούμενο, Ηλεκτρικό10 "€9,106.27
VESTIL DD-EZ-M Χειροκίνητος αποκεφαλιστής τυμπάνου χωρίς γρέζια | AG7QLE DD-EZ-ΜΜαύρη18 "12 "-από 3 έως 5Χειροκίνητο7"€5,336.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DD-M Manual Drum Deheader, 12 x 4 x 12 inch Size
€1,102.44 /μονάδα