VESTIL DD-EX-A Βιομηχανικό τύμπανο αέρα με κεφαλή | AG7QLB

VESTIL DD-EX-A Industrial Air Drum Deheader

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QLB Μοντέλο: DD-EX-A

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,319.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Deheader
CFM25 CFM
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος17 "
Ρυθμός ροής25 CFM
Gear Reducer30:1
Ύψος25 "
Μήκος17 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP1 / 2 hp
Τύπος κινητήρα4 πτερύγιο αναστρέψιμο
ΕπιχείρησηΑέρας
Περνά για να κόψει το καπάκιαπό 1 έως 2
Πηγή ενέργειαςΑέρας
Πίεση60 έως 100 psi
PSI60-100
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8467290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΚινητήρας HPΠερνά για να κόψει το καπάκιΠηγή ενέργειαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL DD-EX-E Industrial Electric Drum Dehead Dehead | AG7QLC DD-EX-ΕΚίτρινο25 "17 "1 / 3 hpαπό 1 έως 2Ηλεκτρικό11 "€13,823.99
Ηλεκτρικός αποκεφαλιστής τυμπάνου VESTIL DD-EZ-E, 12 ίντσες μήκος x 7 ίντσες πλάτος x 18 ίντσες ύψος | AG7QLD DD-EZ-ΕΜαύρη24 "12 "0.09 hpαπό 3 έως 5Αυτοκινούμενο, Ηλεκτρικό10 "€9,106.27
VESTIL DD-EZ-M Χειροκίνητος αποκεφαλιστής τυμπάνου χωρίς γρέζια | AG7QLE DD-EZ-ΜΜαύρη18 "12 "-από 3 έως 5Χειροκίνητο7"€5,336.18
VESTIL DD-M Manual Drum Deheader, 12 x 4 x 12 inch Size | AG7QLF DD-ΜΜαύρη12 "12 "-1Χειροκίνητο4"€1,102.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DD-EX-A Industrial Air Drum Deheader
€12,319.29 /μονάδα