VESTIL Σειρά DD Drum Deheaders


Φίλτρα
Ρυθμός ροής: 25 CFM , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 5.7A , Μειωτήρας ταχυτήτων: 30:1 , Μήκος λαβής: 6" , Υλικό: Ατσάλι , Τύπος κινητήρα: 4 πτερύγιο αναστρέψιμο , Ανοίγει το Drums Capacity: 30, 55 γαλλ. , Φάση: 1 , Πίεση: 60 έως 100 psi , Αντικαταστάσιμες λεπίδες: Ναι , Ροπή: 220 ίντσες-λίβρες , Τάση: 110V
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΚινητήρας HPΠερνά για να κόψει το καπάκιΠηγή ενέργειαςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DD-EZ-Ε
Μαύρη24 "12 "0.09 hpαπό 3 έως 5Αυτοκινούμενο, Ηλεκτρικό10 "€9,106.27
B
DD-EZ-Μ
Μαύρη18 "12 "-από 3 έως 5Χειροκίνητο7"€5,336.18
C
DD-Μ
Μαύρη12 "12 "-1Χειροκίνητο4"€1,102.44
D
DD-EX-Α
Κίτρινο25 "17 "1 / 2 hpαπό 1 έως 2Αέρας11 "€12,319.29
E
DD-EX-Ε
Κίτρινο25 "17 "1 / 3 hpαπό 1 έως 2Ηλεκτρικό11 "€13,823.99

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;