VESTIL CPRO-600 Εργονομική καρέκλα εργασίας, 220 Lb. Χωρητικότητα, 21-1/4 ίντσες μήκος, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PPB Μοντέλο: CPRO-600

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€432.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργονομική καρέκλα εργαζομένων
Μήκος βάσης21 "
Πλάτος βάσης14 "
Χωρητικότητα220 lbs.
Μέθοδος καθαρισμούΣαπούνι και νερό
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος μαξιλαριούορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος36.63 "
Μήκος21.25 "
Χωρητικότητα φορτίου220 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ρυθμισμένο ύψος34 "
Μέγιστη. Ύψος καθίσματος34 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ρυθμισμένο ύψος13 "
Ελάχ. Ύψος καθίσματος13 "
Μέγιστο ύψος καθίσματος34 "
Ελάχιστο ύψος καθίσματος13 "
Αυξήσεις καθισμάτων2"
Μήκος καθίσματος9"
Υλικό καθίσματοςVinyl
Τύπος καθίσματοςΜε επένδυση
Πλάτος καθίσματος14 "
Πλάτος16.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)93.03
Μήκος πλοίου (cm)53.98
Πλάτος πλοίου (cm)42.55
Κωδικός ΕΣ9401710031
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι τα οφέλη των εργονομικών καρεκλών εργασίας;

A.

  • Υποστήριξη στάσης σώματος.
  • Χωρίς πόνο στην πλάτη ή στον αυχένα.
  • Ανακουφίζει από την πίεση του ισχίου.
  • Βελτιωμένη κυκλοφορία του αίματος.
  • Ενισχύει την παραγωγικότητα.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ την εργονομική καρέκλα εργασίας;

A.

  • Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή ηλεκτρική σκούπα με εξάρτημα βούρτσας για να απομακρύνετε τακτικά τη σκόνη και τα υπολείμματα από την επιφάνεια της καρέκλας.
  • Καθαρίστε απαλά μικρούς λεκέδες ή διαρροές με ένα μείγμα ήπιου απορρυπαντικού και νερού.
  • Εφαρμόστε μικρή ποσότητα λιπαντικού σε κινούμενα μέρη για ομαλή λειτουργία.
  • Ελέγχετε τακτικά την καρέκλα για χαλαρές βίδες, μπουλόνια ή σημάδια ζημιάς και σφίξτε ή επισκευάστε όπως χρειάζεται.
  • Εκπαιδεύστε τους χρήστες να ακολουθούν τα όρια χωρητικότητας βάρους και να χειρίζονται την καρέκλα με προσοχή για την αποφυγή ζημιών.

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτής της εργονομικής καρέκλας εργασίας;

Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν την κινητικότητα, την εργονομία, τη δυνατότητα προσαρμογής, την άνεση και την ασφάλεια.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Ρυθμισμένο ύψοςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΕλάχ. Ύψος καθίσματοςΜήκος καθίσματοςΠλάτος καθίσματοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL CPRO-100 Εργονομική Καρέκλα Εργασίας, Φορητή | AG7PNZ CPRO-1009"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "€280.50
VESTIL CPRO-200 Εργονομικό Κάθισμα/Καρέκλα εργασίας, Ύψος 13-26 ίντσες | ΑΓ7ΠΠΑ CPRO-20013 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "€356.31
VESTIL CPRO-600S Εργονομική Καρέκλα Εργασίας, Περιστρεφόμενο Κάθισμα | AG7PPC CPRO-600S14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "€465.26
VESTIL CPRO-800LP Εργονομική Καρέκλα Εργασίας, 220 Lb. Χωρητικότητα, πλάτος καθίσματος 13-1/2 ίντσες, Μαύρο | AG7PPD CPRO-800LP18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "€319.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CPRO-600 Εργονομική καρέκλα εργασίας, 220 Lb. Χωρητικότητα, 21-1/4 ίντσες μήκος, μαύρο
€432.28 /μονάδα