VESTIL Εργονομικά εργατικά καθίσματα σειράς CPRO


Φίλτρα
Caster Dia .: 2" , Υλικό Caster: Σκληρό καουτσούκ , Τύπος Caster: Στροφέας , Μέθοδος καθαρισμού: Σαπούνι και νερό , Χρώμα: Μαύρη , Τύπος μαξιλαριού: ορθογώνιο παραλληλόγραμμο , Διπλωμένο προφίλ: 4" , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό: Ατσάλι , Αρ. του Κάστερ: 4 , Αυξήσεις καθισμάτων: 2" , Υλικό καθίσματος: Vinyl , Τύπος καθίσματος: Με επένδυση
ΣτυλΜοντέλοΕλάχ. Ρυθμισμένο ύψοςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΕλάχ. Ύψος καθίσματοςΜήκος καθίσματοςΠλάτος καθίσματοςΠλάτοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CPRO-100
9"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "€280.50
B
CPRO-600
13 "21 "14 "13 "9"14 "16.75 "36.63 "€432.28
C
CPRO-200
13 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "€356.31
D
CPRO-600S
14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "€465.26
E
CPRO-800LP
18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "€319.26

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;