VESTIL CPRO-200 Εργονομικό Κάθισμα/Καρέκλα εργασίας, Ύψος 13-26 ίντσες | ΑΓ7ΠΠΑ

VESTIL CPRO-200 Εργονομικό Κάθισμα/Καρέκλα εργασίας, Ύψος 13-26 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PPA Μοντέλο: CPRO-200

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€356.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργονομική καρέκλα εργαζομένων
Μήκος βάσης21 "
Πλάτος βάσης14 "
Χωρητικότητα220 lbs.
Μέθοδος καθαρισμούΣαπούνι και νερό
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος μαξιλαριούορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος25.38 "
Μήκος17 "
Χωρητικότητα φορτίου220 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ρυθμισμένο ύψος26 "
Μέγιστη. Ύψος καθίσματος26 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ρυθμισμένο ύψος13 "
Ελάχ. Ύψος καθίσματος13 "
Μέγιστο ύψος καθίσματος26 ίντσες
Ελάχιστο ύψος καθίσματος13 ίντσες
Αυξήσεις καθισμάτων2"
Μήκος καθίσματος9 1 / 2 "
Υλικό καθίσματοςVinyl
Τύπος καθίσματοςΜε επένδυση
Πλάτος καθίσματος14 "
Πλάτος17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)64.45
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ9401710031
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Ρυθμισμένο ύψοςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΕλάχ. Ύψος καθίσματοςΜήκος καθίσματοςΠλάτος καθίσματοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL CPRO-100 Εργονομική Καρέκλα Εργασίας, Φορητή | AG7PNZ CPRO-1009"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "€280.50
VESTIL CPRO-600 Εργονομική Καρέκλα Εργασίας, 220 Lb. Χωρητικότητα, 21-1/4 ίντσες μήκος, Μαύρο | AG7PPB CPRO-60013 "21 "14 "13 "9"14 "16.75 "36.63 "€432.28
VESTIL CPRO-600S Εργονομική Καρέκλα Εργασίας, Περιστρεφόμενο Κάθισμα | AG7PPC CPRO-600S14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "€465.26
VESTIL CPRO-800LP Εργονομική Καρέκλα Εργασίας, 220 Lb. Χωρητικότητα, πλάτος καθίσματος 13-1/2 ίντσες, Μαύρο | AG7PPD CPRO-800LP18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "€319.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CPRO-200 Εργονομικό Κάθισμα/Καρέκλα εργασίας, Ύψος 13-26 ίντσες
€356.31 /μονάδα