VESTIL CPRO-600S Εργονομική Καρέκλα Εργασίας, Περιστρεφόμενο Κάθισμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PPC Μοντέλο: CPRO-600S

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€465.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργονομική καρέκλα εργαζομένων
Μήκος βάσης21 "
Πλάτος βάσης17 "
Χωρητικότητα220 lbs.
Μέθοδος καθαρισμούΣαπούνι και νερό
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος μαξιλαριούορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος36.63 "
Μήκος21.25 "
Χωρητικότητα φορτίου220 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ρυθμισμένο ύψος35.5 "
Μέγιστη. Ύψος καθίσματος35 1 / 2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ρυθμισμένο ύψος14.5 "
Ελάχ. Ύψος καθίσματος14 1 / 2 "
Μέγιστο ύψος καθίσματος35-1 / 2 ίντσες
Ελάχιστο ύψος καθίσματος14-1 / 2 ίντσες
Αυξήσεις καθισμάτων2"
Μήκος καθίσματος12 "
Υλικό καθίσματοςVinyl
Τύπος καθίσματοςΜε επένδυση
Πλάτος καθίσματος14 "
Πλάτος16.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)93.03
Μήκος πλοίου (cm)53.98
Πλάτος πλοίου (cm)42.55
Κωδικός ΕΣ9401710031
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Ρυθμισμένο ύψοςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΕλάχ. Ύψος καθίσματοςΜήκος καθίσματοςΠλάτος καθίσματοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL CPRO-100 Εργονομική Καρέκλα Εργασίας, Φορητή | AG7PNZ CPRO-1009"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "€280.50
VESTIL CPRO-200 Εργονομικό Κάθισμα/Καρέκλα εργασίας, Ύψος 13-26 ίντσες | ΑΓ7ΠΠΑ CPRO-20013 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "€356.31
VESTIL CPRO-600 Εργονομική Καρέκλα Εργασίας, 220 Lb. Χωρητικότητα, 21-1/4 ίντσες μήκος, Μαύρο | AG7PPB CPRO-60013 "21 "14 "13 "9"14 "16.75 "36.63 "€432.28
VESTIL CPRO-800LP Εργονομική Καρέκλα Εργασίας, 220 Lb. Χωρητικότητα, πλάτος καθίσματος 13-1/2 ίντσες, Μαύρο | AG7PPD CPRO-800LP18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "€319.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CPRO-600S Εργονομική Καρέκλα Εργασίας, Περιστρεφόμενο Κάθισμα
€465.26 /μονάδα