VESTIL CPRO-800LP Εργονομική Καρέκλα Εργασίας, 220 Lb. Χωρητικότητα, πλάτος καθίσματος 13-1/2 ίντσες, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PPD Μοντέλο: CPRO-800LP

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€319.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργονομική καρέκλα εργαζομένων
Μήκος βάσης19 1 / 2 "
Πλάτος βάσης13 "
Χωρητικότητα220 lbs.
Μέθοδος καθαρισμούΣαπούνι και νερό
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος μαξιλαριούορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Διπλωμένο προφίλ4"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος37.25 "
Μήκος19.38 "
Χωρητικότητα φορτίου220 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ρυθμισμένο ύψος33 "
Μέγιστη. Ύψος καθίσματος33 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ρυθμισμένο ύψος18.5 "
Ελάχ. Ύψος καθίσματος18 1 / 2 "
Μέγιστο ύψος καθίσματος33 "
Ελάχιστο ύψος καθίσματος18 1 / 2 "
Μήκος καθίσματος10 "
Υλικό καθίσματοςVinyl
Τύπος καθίσματοςΜε επένδυση
Πλάτος καθίσματος13 1 / 2 "
Πλάτος12.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)94.62
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)32.39
Κωδικός ΕΣ9401710031
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Ρυθμισμένο ύψοςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΕλάχ. Ύψος καθίσματοςΜήκος καθίσματοςΠλάτος καθίσματοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL CPRO-100 Εργονομική Καρέκλα Εργασίας, Φορητή | AG7PNZ CPRO-1009"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "€280.50
VESTIL CPRO-200 Εργονομικό Κάθισμα/Καρέκλα εργασίας, Ύψος 13-26 ίντσες | ΑΓ7ΠΠΑ CPRO-20013 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "€356.31
VESTIL CPRO-600 Εργονομική Καρέκλα Εργασίας, 220 Lb. Χωρητικότητα, 21-1/4 ίντσες μήκος, Μαύρο | AG7PPB CPRO-60013 "21 "14 "13 "9"14 "16.75 "36.63 "€432.28
VESTIL CPRO-600S Εργονομική Καρέκλα Εργασίας, Περιστρεφόμενο Κάθισμα | AG7PPC CPRO-600S14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "€465.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CPRO-800LP Εργονομική Καρέκλα Εργασίας, 220 Lb. Χωρητικότητα, πλάτος καθίσματος 13-1/2 ίντσες, Μαύρο
€319.26 /μονάδα