DESTACO Πνευματικοί σφιγκτήρες ισχύος 81L Series


Φίλτρα
Υλικό: Αλουμίνιο, ατσάλινος βραχίονας , Θερμοκρασία λειτουργίας: -14 έως +195 Deg F
ΣτυλΜοντέλοΚράτηση ροπήςΆνοιγμα γωνίαςΔιάμετρος κυλίνδρουΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναΜέγεθος θύραςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
81L20-14100
-----€997.22
A
81L20-10100
-----€442.91
A
81L25-10100
-----€467.73
A
81L25-14100
-----€467.73
A
81L12-14100
15 Ft.Lbs.90 °0.47 "ΚέντροM5€368.45
A
81L12-10100
18 Ft.Lbs.120 °0.47 "ΚέντροM5€368.45
A
81L16-14100
30 Ft.Lbs.90 °0.63 "ΚέντροM5€393.27
A
81L16-10100
44 Ft.Lbs.120 °0.63 "ΚέντροM5€393.27

Πνευματικοί σφιγκτήρες ισχύος 81L Series

Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες ισχύος της σειράς Destaco 81L έχουν σχεδιαστεί για λαβή, σύσφιξη, έλεγχο συστήματος, στερέωση και δοκιμή, συγκόλληση, μηχανική κατεργασία CNC και εφαρμογές εντοπισμού στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Διαθέτουν σώμα αλουμινίου και οριζόντιο χαλύβδινο βραχίονα σύσφιξης για αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα. Αυτές οι πνευματικές συσκευές σύσφιξης χρησιμοποιούνται για να συγκρατούν τα προϊόντα με ασφάλεια στη θέση τους για να διασφαλίζουν λειτουργίες χωρίς σφάλματα και προορίζονται για σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης που απαιτούν ανώτερη ισχύ σύσφιξης για βελτιωμένη αντοχή, αξιοπιστία και ακρίβεια. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες Destaco είναι ενσωματωμένοι με σκληρυμένα πριτσίνια και δακτυλίους στα σημεία περιστροφής για να στερεώνουν, να περιστρέφουν και να μετακινούν τη λαβή για την απαιτούμενη θέση εργασίας. Περιέχουν έναν πνευματικό κύλινδρο με θύρα εισόδου για σύνδεση σε πηγή πεπιεσμένου αέρα. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με έναν κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μηχανισμό Toggle Lock για το κλείδωμα του σφιγκτήρα σε σταθερή θέση εάν εντοπιστεί ξαφνική πτώση πίεσης ή αποσύνδεση του σωλήνα. Οι σφιγκτήρες της σειράς Destaco 81L μπορούν να χειριστούν μέγιστο φορτίο 73.8 lb σε πιέσεις έως 72 psi, σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 145 βαθμούς Φαρενάιτ. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες ισχύος είναι συμβατοί με τα κιτ στεγανοποίησης Destaco (81L16-1-00) για την απρόσκοπτη λειτουργία των σφιγκτήρων, καθώς και με αισθητήρες (8EA-109-1) που είναι τοποθετημένοι στους κυλίνδρους με αυλακώσεις σχισμής Τ. Αυτοί οι αισθητήρες ενεργοποιούνται με έναν μαγνητικό δακτύλιο που είναι τοποθετημένος στον κύλινδρο των σφιγκτήρων.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Αυτοί οι σφιγκτήρες πεπιεσμένου αέρα της σειράς Destaco 81L προσφέρουν έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους προσαρμόσιμους σε εφαρμογές όπως λαβή, σύσφιξη, έλεγχος συστήματος, στερέωση και δοκιμή, συγκόλληση, μηχανική κατεργασία CNC και εφαρμογές εντοπισμού στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι σφιγκτήρες πνευματικής ισχύος της σειράς Destaco 81L χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα για τη λειτουργία σύσφιξης.
  • Έχουν ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο για σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης που απαιτούν ανώτερη δύναμη σύσφιξης.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν μινιατούρα σχεδίασης και οριζόντιο βραχίονα σύσφιξης για περιορισμένες περιοχές.
  • Διατίθενται με μαγνητικό δακτύλιο για ανίχνευση θέσης.
  • Αυτές οι διπλές επιφάνειες στήριξης (εμπρός και πίσω) διαθέτουν οπές με σπείρωμα για άνετη τοποθέτηση.
  • Διαθέτουν δράση εναλλαγής-κλειδώματος για μεγέθυνση των φορτίων εισόδου, μεταφορά περιστροφικής κίνησης σε γραμμική κίνηση και θέση κλειδώματος των συνδέσεων.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι ικανοί να λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 145 βαθμούς Φαρενάιτ και μπορούν να λειτουργήσουν σε πιέσεις εισόδου έως και 120 psi
  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες ισχύος της σειράς Destaco 81L είναι ενσωματωμένοι με σκληρυμένα πριτσίνια και δακτυλίους στα σημεία περιστροφής για τη στερέωση, την περιστροφή και τη μετακίνηση της λαβής για την απαιτούμενη θέση εργασίας.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 81L16-1-00: Αυτά τα κιτ στεγανοποίησης Destaco έχουν σχεδιαστεί για την ανεμπόδιστη λειτουργία των σφιγκτήρων και εξασφαλίζουν λύσεις υψηλής απόδοσης, αυτοματισμού και συγκράτησης.
  • Destaco 8EA-109-1: Αυτοί οι αισθητήρες βαθμολόγησης IP 67 είναι συμβατοί με τους πνευματικούς σφιγκτήρες ισχύος της σειράς 81L της μάρκας που είναι τοποθετημένοι στους κυλίνδρους με αυλάκια T-slot και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 βαθμούς έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ. Αυτοί οι αισθητήρες ενεργοποιούνται με μαγνητικό δακτύλιο που είναι τοποθετημένος στον κύλινδρο των σφιγκτήρων και διαθέτουν LED για εύκολη ρύθμιση.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Αυτοί οι σφιγκτήρες πνευματικής ισχύος της σειράς Destaco 81L είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Εγκατάσταση

Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 810 εξασφαλίζουν εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια με δυνατότητα τοποθέτησης από μπροστά, πίσω ή στο πλάι του σφιγκτήρα.

Συχνές Ερωτήσεις

Διατίθενται οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης Destaco σε διαφορετικά μεγέθη οπής κυλίνδρου;

Ναι, οι πνευματικοί σφιγκτήρες Destaco της σειράς 81L διατίθενται σε μεγέθη οπής κυλίνδρου που κυμαίνονται από 12 έως 25 mm.

Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;

Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι εξαιρετικό για χρήση με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων.

Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;

Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα υποδηλώνει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή παρόμοιες διαδικασίες κατασκευής.

Η Destaco παρέχει επίσης αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;

Ναι, η Destaco προσφέρει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους ειδικά σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να παρέχουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.

Τι είναι οι σφιγκτήρες ισχύος;

Ένας σφιγκτήρας ισχύος είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας βαρέως τύπου, που κλειδώνει, σχεδιασμένος για την αυτοκινητοβιομηχανία για την αύξηση της παραγωγής μέσω αυτοματισμού.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των σφιγκτήρων ισχύος;

Οι σφιγκτήρες ισχύος προσφέρουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τη δύναμη σύσφιξης, να αυξάνουν την παραγωγικότητα και την παραγωγή, να παρέχουν συνεπείς και αποδοτικές υπηρεσίες για επαναλαμβανόμενες εργασίες παραγωγής και να υποστηρίζουν τεμάχια εργασίας που προσαρμόζονται αυτόματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;