Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRICO 36973 Synthetic Micro Glass Filter Media, 10 Microns | AA4ETA 12J010

TRICO 36973 Μέσα φίλτρου Synthetic Micro Glass, 10 Microns

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ETA Μοντέλο: 36973Cross Ref: 12J010
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
€515.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο Media
Αναλογία Beta10> 200
Ικανότητα συγκράτησης βρωμιάςΖ 120
Βαθμολογία φίλτρου10 μικρά
Τύπος φίλτρουΣωματίδια
Ύψος12 "
Μήκος6"
Μικρόνια10 μικρά
ΧαρακτηριστικάΥψηλό ιξώδες με αντλία τυμπάνου
Χωρητικότητα ΝερούΔεν εφαρμόζεται
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6425
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8421990080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Τρίκο 36970, 36933 και 36989 Καρότσια φίλτρων: Αυτά τα φορητά συστήματα φιλτραρίσματος έχουν σχεδιαστεί για τον καθαρισμό υδραυλικών υγρών σε βιομηχανικά υδραυλικά συστήματα. Ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης και τη συσσώρευση ρύπων, καθώς και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του συστήματος.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσο συχνά χρειάζεται να αλλάζονται τα φίλτρα;

Α. Τα φίλτρα λερώνονται εύκολα. Θα πρέπει να αλλάζονται σε καθημερινή βάση για να διατηρούνται οι απαιτούμενοι ρυθμοί ροής και το αποτελεσματικό φιλτράρισμα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος φίλτρουΜικρόνιαΑναλογία BetaΙκανότητα συγκράτησης βρωμιάςΧωρητικότητα ΝερούΤιμή
TRICO 36976 Synthetic Micro Glass Filter Media, 3 Microns | AA4ERW 12J006 36976ΧειρόςΣωματίδια3 μικρά3> 200Ζ 41Δεν εφαρμόζεται€470.18
TRICO 36977 Synthetic Micro Glass Filter Media, 10 Microns | AA4ERX 12J007 36977ΧειρόςΣωματίδια10 μικρά10> 200Ζ 48Δεν εφαρμόζεται€443.59
TRICO 36978 Synthetic Micro Glass Filter Media, 25 Microns | AA4ERY 12J008 36978ΧειρόςΝερό1010Δεν εφαρμόζεται8 ουγκιά€477.88
TRICO 36972 Synthetic Micro Glass Filter Media, 3 Microns | AA4ERZ 12J009 36972Υψηλό ιξώδες με αντλία τυμπάνουΣωματίδια3 μικρά3> 200Ζ 102Δεν εφαρμόζεται€546.11
TRICO 36974 Synthetic Micro Glass Filter Media, 20 Microns | AA4ETB 12J011 36974Υψηλό ιξώδες με αντλία τυμπάνουΣωματίδια20 μικρά20> 200Ζ 125Δεν εφαρμόζεται€443.91
Μέσα φίλτρου νερού TRICO 36975, 10 Microns | AA4ETC 12J012 36975Υψηλό ιξώδες με αντλία τυμπάνουΝερό10 μικρά10Δεν εφαρμόζεται16 ουγκιά€354.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRICO 36973 Μέσα φίλτρου Synthetic Micro Glass, 10 Microns
€515.59 /μονάδα