Συμβατά αξεσουάρ:
- Καρότσια φίλτρου υδραυλικού λαδιού: Αυτό το στοιχείο φίλτρου Trico 36972 χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση βουλωμένων φίλτρων στο Trico 36933, 36970 & 36989 καρότσια φιλτραρίσματος.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- ISO 9001: 2015
- ISO / IEC 17025:2017
- ASTM
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι εννοείτε με τον όρο beta αναλογία σε ένα στοιχείο φίλτρου;
Α. Η αναλογία βήτα αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα ενός στοιχείου φίλτρου για τη σύλληψη σωματιδίων.
Ε. Πότε πρέπει ένας χρήστης να αντικαταστήσει τα στοιχεία φίλτρου;
A. Τα περισσότερα από τα συστήματα φίλτρων / καρότσια της Trico περιέχουν μετρητές διαφορικής πίεσης. Οι χρήστες θα πρέπει να αντικαθιστούν τα στοιχεία του φίλτρου όταν η διαφορά πίεσης μεταξύ αυτών των μετρητών ισούται / διασχίζει τα 40 psi.
Ε. Τι συμβαίνει εάν τα στοιχεία φίλτρου δεν αντικατασταθούν εγκαίρως;
A. Η αποτυχία αντικατάστασης στοιχείων φίλτρου μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση φιλτραρίσματος, αυξημένο κίνδυνο ζημιάς που σχετίζεται με μόλυνση στα υδραυλικά εξαρτήματα και σε κίνδυνο την απόδοση του συστήματος.
Ε. Ποια καρότσια υδραυλικού φιλτραρίσματος Trico είναι συμβατά με αυτό το συνθετικό μέσο φίλτρου;
A. Αυτό το μέσο Trico έχει σχεδιαστεί για χρήση με υδραυλικά καρότσια φιλτραρίσματος Trico 12J002, 12J003 και 12J005, εξασφαλίζοντας ακριβή εφαρμογή και απόδοση.