TRICO 36989 Χαμηλού ιξώδους φίλτρου τύπου φορτηγού, 14 GPM, 115V, 15.2A | AA4ERV 12J005

TRICO 36989 Χαμηλού ιξώδους καρότσι φίλτρου χειρός, 14 GPM, 115V, 15.2A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ERV Μοντέλο: 36989Cross Ref: 12J005

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,664.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι φίλτρου LV Hand Truck Style, FSC
Ενισχυτές15.2
Διαφορική πίεση100 PSI
Βαθμολογία φίλτρου25 μικρά
Ύψος48 "
Μήκος24 "
Μέγιστη. Ροή14 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM14
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Κινητήρας HP1.5
Τύπος αντλίαςΕσωτερική αντλία γραναζιών
ΧαρακτηριστικάΚαρότσι μεταφοράς
Τάση115
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.76
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRICO 36989 Χαμηλού ιξώδους καρότσι φίλτρου χειρός, 14 GPM, 115V, 15.2A
€7,664.53 /μονάδα