BUSSMANN FWA North American Fuse Link, 70-400A Range


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 150V AC , Υλικό σώματος: Κεραμικός , Συμβατό με: Σειρά 1BS, CHM, HPS , Αξιολόγηση τάσης DC: 150V DC , Διάμετρος: 1" , Στοιχείο: μονόκλινο , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz / Gould A15QS , Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειών: Μη Απόρριψη , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Μήκος: 2 21 / 32 " , Mfr. Σειρά: Bussmann FWA, Littelfuse L15S, Mersen A15QS , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Οπτική ένδειξη: Μη Ενδεικτικό , Αξιολόγηση τάσης: 150 VAC/DC
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σώματοςΤάξηCurrent RatingFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΤαχύτηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FWA-200B
ΜπουλόνιΤάξη AR200A200100kA σε 150V AC, 100kA σε 80V DC, 20kA σε 150V DCΥψηλής Ταχύτητας€93.37
B
FWA-150B
ΜπουλόνιΤάξη AR150A150100kA σε 150V AC, 100kA σε 80V DC, 20kA σε 150V DCΥψηλής Ταχύτητας€129.98
A
FWA-70B
Μπουλόνι ενεργοποιημένοΥψηλής Ταχύτητας-70100kA στα 150VAC, 20kA στα 150VDCΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€126.30
A
FWA-250B
Μπουλόνι ενεργοποιημένοΥψηλής Ταχύτητας-250100kA στα 150VAC, 20kA στα 150VDCΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€103.94
A
FWA-300B
Μπουλόνι ενεργοποιημένοΥψηλής Ταχύτητας-300100kA στα 150VAC, 20kA στα 150VDCΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€131.32
A
FWA-400B
Μπουλόνι ενεργοποιημένοΥψηλής Ταχύτητας-400100kA στα 150VAC, 20kA στα 150VDCΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€126.20
A
FWA-100B
Μπουλόνι ενεργοποιημένοΥψηλής Ταχύτητας-100100kA στα 150VAC, 20kA στα 150VDCΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€103.94
A
FWA-80B
Μπουλόνι ενεργοποιημένοΥψηλής Ταχύτητας-80100kA στα 150VAC, 20kA στα 150VDCΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€116.42

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;