Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWA-300B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 300 A, Blade End x Blade End | AE2FLF 4XC84

BUSSMANN FWA-300B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 300 A, Blade End x Blade End

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2FLF Μοντέλο: FWA-300BΣταυρός: 4XC84
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
€131.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΜπουλόνι ενεργοποιημένο
ΤάξηΥψηλής Ταχύτητας
Διάμετρος1"
EAN5027590020367
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A15QS
Fps Amps300
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA στα 150VAC, 20kA στα 150VDC
Μήκος2 21 / 32 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης150 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)2.59
Μήκος πλοίου (cm)2.59
Πλάτος πλοίου (cm)7.19
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΤάξηCurrent RatingFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΤαχύτηταΤιμή
BUSSMANN FWA-70B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 70 A, 150 VAC/VDC, Fast Acting | AE2FLA 4XC79 FWA-70BΜπουλόνι ενεργοποιημένοΥψηλής Ταχύτητας-70100kA στα 150VAC, 20kA στα 150VDCΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€126.30
BUSSMANN FWA-80B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 80 A, Blade End x Blade End | AE2FLB 4XC80 FWA-80BΜπουλόνι ενεργοποιημένοΥψηλής Ταχύτητας-80100kA στα 150VAC, 20kA στα 150VDCΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€116.42
BUSSMANN FWA-150B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 150 A, Blade End x Blade End | AE2FLC 4XC81 FWA-150BΜπουλόνιΤάξη AR150A150100kA σε 150V AC, 100kA σε 80V DC, 20kA σε 150V DCΥψηλής Ταχύτητας€129.98
BUSSMANN FWA-200B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 200 A, Blade End x Blade End | AE2FLD 4XC82 FWA-200BΜπουλόνιΤάξη AR200A200100kA σε 150V AC, 100kA σε 80V DC, 20kA σε 150V DCΥψηλής Ταχύτητας€93.37
BUSSMANN FWA-250B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 250 A, Blade End x Blade End | AE2FLE 4XC83 FWA-250BΜπουλόνι ενεργοποιημένοΥψηλής Ταχύτητας-250100kA στα 150VAC, 20kA στα 150VDCΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€103.94
BUSSMANN FWA-400B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 400 A, Blade End x Blade End | AE2FLG 4XC85 FWA-400BΜπουλόνι ενεργοποιημένοΥψηλής Ταχύτητας-400100kA στα 150VAC, 20kA στα 150VDCΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€126.20
BUSSMANN FWA-100B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 100 A, Blade End x Blade End | AE8QPR 6F254 FWA-100BΜπουλόνι ενεργοποιημένοΥψηλής Ταχύτητας-100100kA στα 150VAC, 20kA στα 150VDCΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€103.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWA-300B Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 300 A, Blade End x Blade End
€131.32 /μονάδα