Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μέσα φίλτρου νερού TRICO 36975, 10 Microns | AA4ETC 12J012

TRICO 36975 Μέσα φίλτρου νερού, 10 Microns

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ETC Μοντέλο: 36975Cross Ref: 12J012
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
€354.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο Media
Αναλογία Beta10
Ικανότητα συγκράτησης βρωμιάςΔεν εφαρμόζεται
Βαθμολογία φίλτρου10 μικρά
Τύπος φίλτρουΝερό
Ύψος12 "
Μήκος6"
Μικρόνια10 μικρά
ΧαρακτηριστικάΥψηλό ιξώδες με αντλία τυμπάνου
Χωρητικότητα Νερού16 ουγκιά
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.278
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8421990080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Τρίκο 36970 Φίλτρο Καρότσια: Αυτά τα καρότσια φίλτρων υψηλού ιξώδους χρησιμοποιούνται για το φιλτράρισμα νέων υγρών προτού προστεθούν στο υδραυλικό σύστημα, το σύστημα αποστράγγισης και έκπλυσης. Είναι επίσης ιδανικά για τον καθαρισμό του αποθηκευμένου υγρού.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Πού βρίσκεται το υδραυλικό φίλτρο σε ένα υδραυλικό σύστημα;

Α. Τα στοιχεία υδραυλικού φίλτρου βρίσκονται μεταξύ της αντλίας και της δεξαμενής, σύμφωνα με τη ροή επιστροφής στη δεξαμενή υδραυλικού συστήματος.

Ε. Πότε πρέπει να αλλάξω το υδραυλικό μου φίλτρο;

A. Κανονικά, τα υδραυλικά φίλτρα πρέπει να αλλάζονται όταν η ικανότητα συγκράτησης βρωμιάς του φίλτρου είναι περίπου 80% πλήρης, πριν το φίλτρο περάσει σε παράκαμψη.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος φίλτρουΜικρόνιαΑναλογία BetaΙκανότητα συγκράτησης βρωμιάςΧωρητικότητα ΝερούΤιμή
TRICO 36976 Synthetic Micro Glass Filter Media, 3 Microns | AA4ERW 12J006 36976ΧειρόςΣωματίδια3 μικρά3> 200Ζ 41Δεν εφαρμόζεται€470.18
TRICO 36977 Synthetic Micro Glass Filter Media, 10 Microns | AA4ERX 12J007 36977ΧειρόςΣωματίδια10 μικρά10> 200Ζ 48Δεν εφαρμόζεται€443.59
TRICO 36978 Synthetic Micro Glass Filter Media, 25 Microns | AA4ERY 12J008 36978ΧειρόςΝερό1010Δεν εφαρμόζεται8 ουγκιά€477.88
TRICO 36972 Synthetic Micro Glass Filter Media, 3 Microns | AA4ERZ 12J009 36972Υψηλό ιξώδες με αντλία τυμπάνουΣωματίδια3 μικρά3> 200Ζ 102Δεν εφαρμόζεται€546.11
TRICO 36973 Synthetic Micro Glass Filter Media, 10 Microns | AA4ETA 12J010 36973Υψηλό ιξώδες με αντλία τυμπάνουΣωματίδια10 μικρά10> 200Ζ 120Δεν εφαρμόζεται€515.59
TRICO 36974 Synthetic Micro Glass Filter Media, 20 Microns | AA4ETB 12J011 36974Υψηλό ιξώδες με αντλία τυμπάνουΣωματίδια20 μικρά20> 200Ζ 125Δεν εφαρμόζεται€443.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRICO 36975 Μέσα φίλτρου νερού, 10 Microns
€354.91 /μονάδα