Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRICO 36978 Synthetic Micro Glass Filter Media, 25 Microns | AA4ERY 12J008

TRICO 36978 Μέσα φίλτρου Synthetic Micro Glass, 25 Microns

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4ERY Μοντέλο: 36978Cross Ref: 12J008
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
€194.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο Media
Αναλογία Beta10
Ικανότητα συγκράτησης βρωμιάςΔεν εφαρμόζεται
Βαθμολογία φίλτρου25 μικρά
Τύπος φίλτρουΝερό
Ύψος9"
Μήκος4"
Μικρόνια10
ΧαρακτηριστικάΧειρός
Χωρητικότητα Νερού8 ουγκιά
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Καρότσια φίλτρων υδραυλικού λαδιού: Αυτό το στοιχείο φίλτρου Trico 36978 χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση των βουλωμένων φίλτρων στο Trico 36971, 36934 & 36994 καρότσια φιλτραρίσματος.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πότε πρέπει ο χειριστής να αλλάξει/αντικαταστήσει το στοιχείο φίλτρου;

Α. Οι χειριστές μπορούν να αλλάξουν το στοιχείο φίλτρου όταν η διαφορική πίεση μεταξύ των μετρητών είναι ίση ή υπερβαίνει τα 40 psi.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος φίλτρουΜικρόνιαΑναλογία BetaΙκανότητα συγκράτησης βρωμιάςΧωρητικότητα ΝερούΤιμή
TRICO 36976 Synthetic Micro Glass Filter Media, 3 Microns | AA4ERW 12J006 36976ΧειρόςΣωματίδια3 μικρά3> 200Ζ 41Δεν εφαρμόζεται€190.09
TRICO 36977 Synthetic Micro Glass Filter Media, 10 Microns | AA4ERX 12J007 36977ΧειρόςΣωματίδια10 μικρά10> 200Ζ 48Δεν εφαρμόζεται€179.39
TRICO 36972 Synthetic Micro Glass Filter Media, 3 Microns | AA4ERZ 12J009 36972Υψηλό ιξώδες με αντλία τυμπάνουΣωματίδια3 μικρά3> 200Ζ 102Δεν εφαρμόζεται€223.56
TRICO 36973 Synthetic Micro Glass Filter Media, 10 Microns | AA4ETA 12J010 36973Υψηλό ιξώδες με αντλία τυμπάνουΣωματίδια10 μικρά10> 200Ζ 120Δεν εφαρμόζεται€208.90
TRICO 36974 Synthetic Micro Glass Filter Media, 20 Microns | AA4ETB 12J011 36974Υψηλό ιξώδες με αντλία τυμπάνουΣωματίδια20 μικρά20> 200Ζ 125Δεν εφαρμόζεται€204.88
Μέσα φίλτρου νερού TRICO 36975, 10 Microns | AA4ETC 12J012 36975Υψηλό ιξώδες με αντλία τυμπάνουΝερό10 μικρά10Δεν εφαρμόζεται16 ουγκιά€149.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRICO 36978 Μέσα φίλτρου Synthetic Micro Glass, 25 Microns
€194.10 /μονάδα