TRICO 36934 Pneumatic Hand Held Style Filter Cart, 1 GPM, 115V, 10A | AA4ERQ 12H998

TRICO 36934 Πνευματικό καρότσι φίλτρου χειρός, 1 GPM, 115V, 10A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ERQ Μοντέλο: 36934Σταυρός: 12H998

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,568.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαροτσάκι φίλτρου πνευματικού τύπου
Διαφορική πίεση85 PSI
Βαθμολογία φίλτρου10 μικρά
Ύψος18 "
Μήκος15 "
Μέγιστη. Ροή1 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM1
Μικρόνια10 μικρά
Κινητήρας HP1.5
Τύπος αντλίαςΒιομηχανική αντλία εργαλείων με πνευματικό κινητήρα
ΧαρακτηριστικάΧειρός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8421398060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Στοιχεία φίλτρου λαδιού αντικατάστασης Trico: Είναι σχεδιασμένα για καρότσια φίλτρων υψηλού ιξώδους και εξαλείφουν τα επιβλαβή σωματίδια ή την υγρασία από τα λιπαντικά. Αυτά τα στοιχεία είναι κατασκευασμένα από συνθετικό μικρογυαλί για βέλτιστη απόδοση φιλτραρίσματος.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς εγκαθίστανται τα πνευματικά καρότσια χειρός φίλτρου;

A.

  • Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης της αντλίας (πλευρά εισαγωγής) σφιχτά χρησιμοποιώντας το εξάρτημα JIC.
  • Συνδέστε έναν άλλο σωλήνα χρησιμοποιώντας το ίδιο εργαλείο στην πλευρά κατάθλιψης.
  • Σφίξτε με το χέρι τα περιστρεφόμενα φίλτρα για να σχηματίσετε μια σωστή στεγανοποίηση με τη φλάντζα γύρω από το φίλτρο και την κεφαλή του φίλτρου.
  • Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης στο δοχείο ή στο μηχάνημα που πρέπει να αδειάσει ή/και να φιλτράρει.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης δεν εμποδίζεται ή εμποδίζεται από εσωτερικά εξαρτήματα.
  • Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκκένωσης σε άλλο άνοιγμα του μηχανήματος ή του δοχείου εάν μεταφέρετε υγρά.
  • Γεμίστε το δοχείο FRL στο κατάλληλο επίπεδο με λάδι κινητήρα SAE 10W υψηλής απορρυπαντικού ή μη απορρυπαντικού. Στην περίπτωση εφαρμογών επεξεργασίας τροφίμων, συνιστάται λάδι κινητήρα White Rex 425 για τρόφιμα.
  • Ρυθμίστε το λιπαντικό ώστε να τροφοδοτεί 1 σταγόνα λαδιού για κάθε 50 CFM αέρα ενώ η μονάδα λειτουργεί ή 1 σταγόνα λαδιού ανά συνεχόμενο λεπτό χρόνου λειτουργίας για χρήση υψηλής ταχύτητας / συνεχούς λειτουργίας.
  • Συνδέστε την παροχή αέρα στο καρότσι φίλτρου FRL και καθαρίστε τη σύνδεση πεπιεσμένου αέρα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΤάσηΒαθμολογία φίλτρουΜέγιστη. Ροή GPMΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
TRICO 36971 Hand Held Mini Style Filter Cart, 115V, 10A, 1 GPM Χωρητικότητα ροής | AA4ERP 12H997 36971-1011510 μικρά115 "12 "18 "€4,858.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRICO 36934 Πνευματικό καρότσι φίλτρου χειρός, 1 GPM, 115V, 10A
€6,568.60 /μονάδα