VESTIL Φορητοί γερανοί σκελετού από χάλυβα Χώρου Εργασίας Σειρά FPG


Φίλτρα
Caster Dia .: 5" , Υλικό Caster: Πολυ χάλυβα , Τύπος Caster: Περιστρέψτε με φρένο , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Μπλε , Πλάτος φλάντζας: 2.69 " , Υψος: 94 " , Μήκος δοκού: 79.75 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Εκτελωνισμός: 90 " , Αριθμός τροχών: 4 , Under I Beam to Ground Length: 90 " , Πλάτος: 47.75 "
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΜήκος StraddleΜήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FPG-3
300 lbs.80.75 "69 "69.75 "€2,018.73
RFQ
B
FPG-6
600 lbs.80.75 "69 "69.75 "€2,090.24
RFQ
C
FPG-10
1000 lbs.81.5 "68 "69.75 "€2,598.57
RFQ
D
FPG-20
2000 lbs.80.5 "67 "67.75 "€3,515.00
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;