VESTIL FPG-10 Φορητός γερανός σκελετού χώρου εργασίας, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7TFT

VESTIL Φορητός γερανός σκελετού χώρου εργασίας FPG-10, 1000 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7TFT Μοντέλο: FPG-10
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,598.57 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός γερανός ατσάλινων σκελετών
ρυθμιζόμενο ΎψοςΟχι
Μήκος βάσης81.5 "
Πλάτος βάσης47.75 "
Ύψος δέσμης4"
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκουΠεριστρέψτε με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Πλάτος φλάντζας2.69 "
Ύψος94 "
Μήκος δοκού79.75 "
Μήκος81.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Εκτελωνισμός90 "
Μέγιστη. Συνολικό ύψος94 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Μήκος Straddle68 "
Under I Beam to Ground Length90 "
Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί69.75 "
Πλάτος47.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 147.15
Ύψος πλοίου (cm)238.76
Μήκος πλοίου (cm)121.29
Πλάτος πλοίου (cm)207.01
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΜήκος StraddleΜήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL FPG-20 Portable Work Area Gantry Crane, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7TFU FPG-202000 lbs.80.5 "67 "67.75 "€3,515.00
RFQ
Φορητός γερανός σκελετού χώρου εργασίας VESTIL FPG-3, 300 Lb. Χωρητικότητα | AG7TFV FPG-3300 lbs.80.75 "69 "69.75 "€2,018.73
RFQ
VESTIL FPG-6 φορητός γερανός σκελετού χώρου εργασίας, 600 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7TFW FPG-6600 lbs.80.75 "69 "69.75 "€2,090.24
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Φορητός γερανός σκελετού χώρου εργασίας FPG-10, 1000 Lb. Χωρητικότητα
€2,598.57 /μονάδα