TRICO 36994 Χειροκίνητο καρότσι φίλτρου χαμηλού ιξώδους, 5.5 GPM, 115 V, 8.8A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ERR Μοντέλο: 36994Σταυρός: 12H999

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,198.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι φίλτρου χειρός τύπου LV
Ενισχυτές8.8
Διαφορική πίεση85 PSI
Βαθμολογία φίλτρου10 μικρά
Ύψος18 "
Μήκος15 "
Μέγιστη. Ροή GPM5.5
Μικρόνια10 μικρά
Κινητήρας HP1/2
Τύπος κινητήρα115V 60Hz
Τύπος αντλίαςΕσωτερική αντλία εργαλείων Helican Bronz
Τάση115
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.855
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Ανταλλακτικά φίλτρα Trico: Αυτά τα στοιχεία μέσων φίλτρου λαδιού αντικαθιστούν τα φίλτρα σωματιδίων και νερού σε αυτή τη φορητή μονάδα φίλτρου χαμηλού ιξώδους Trico 36994.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των in-line φίλτρων και των φορητών μονάδων φίλτρων;

A. Τα εν σειρά φίλτρα φιλτράρουν συνεχώς το λάδι / υγρό στο σύστημα. Συστήματα εκτός σύνδεσης όπως αυτή η φορητή μονάδα φίλτρου Trico 36994 δεν χρειάζεται να είναι μόνιμα συνδεδεμένα σε ένα σύστημα. Χρησιμοποιούνται μόνο κατά το φιλτράρισμα του νέου υγρού / λαδιού πριν από την προσθήκη του στο σύστημα ή στα ρεζερβουάρ.

Ε. Μπορούμε να βυθίσουμε αυτό το φίλτρο χειρός χαμηλού ιξώδους Trico 36994;

Α. Όχι, αυτό το σύστημα φιλτραρίσματος χαμηλού ιξώδους που περιέχει έναν πλήρως κλειστό κινητήρα με ψύξη με ανεμιστήρα (TEFC) δεν μπορεί να βυθιστεί σε υγρά. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν προφυλάξεις σε υγρά περιβάλλοντα για να μην επιτρέψουν στα υγρά να έρθουν σε επαφή με τα ηλεκτρικά εξαρτήματα της μονάδας.

Ε. Ποια είναι η κεφαλή αναρρόφησης / ανύψωσης αυτής της μονάδας φίλτρου;

A. Αυτή η μονάδα φίλτρου έχει κεφαλή αναρρόφησης / ανύψωσης 20 ποδιών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΤάσηΜέγιστη. Ροή GPMΤιμή
TRICO 36944 Σύστημα χειρός χαμηλού ιξώδους, 220V, 50 Hz | CD6VBU 36944220V 50Hz8.8220-€3,588.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRICO 36994 Χειροκίνητο καρότσι φίλτρου χαμηλού ιξώδους, 5.5 GPM, 115 V, 8.8A
€3,198.43 /μονάδα