TRICO 36970 Καλάθι φίλτρου υψηλού ιξώδους, 115V, 20A, 1/4 ίντσας NPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ERT Μοντέλο: 36970Cross Ref: 12J002

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,949.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι φίλτρου υψηλού ιξώδους
Ενισχυτές20
Διαφορική πίεση105 PSI
Βαθμολογία φίλτρου10 μικρά
Ύψος48 "
Μήκος24 "
Μέγιστη. Ροή GPM4
Μικρόνια10 μικρά
Κινητήρας HP1.5
Τύπος κινητήραΗλεκτρικό
Τύπος αντλίαςΒιομηχανική αντλία γραναζιών
Τάση120
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 110.25
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συμβατά αξεσουάρ:

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες είναι οι χρήσεις της βαλβίδας αντεπιστροφής σε αυτό το καρότσι φιλτραρίσματος υψηλού ιξώδους;

A. Μια βαλβίδα αντεπιστροφής σταματά τη ροή του υγρού στο συγκρότημα φίλτρου όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία παράκαμψης. Αποτρέπει επίσης την αντίστροφη ροή υγρών όταν αντλούνται κάθετα.

Ε. Πότε πρέπει να αντικαταστήσουμε τα στοιχεία φίλτρου;

Α. Αυτό το καρότσι φιλτραρίσματος υψηλού ιξώδους Trico 36970 περιλαμβάνει μετρητές διαφορικής πίεσης που δείχνουν αύξηση της διαφοράς πίεσης μεταξύ αυτών των μετρητών καθώς τα στοιχεία του φίλτρου βουλώνουν. Πρέπει να αντικαταστήσουμε τα στοιχεία φίλτρου όταν αυτή η διαφορά πίεσης μεταξύ δύο μετρητών φτάσει τα 40 psi. Εάν ο χρήστης δεν αντικαταστήσει τα στοιχεία φίλτρου έως ότου η μέτρηση φτάσει τα 43 psi, η μονάδα θα μεταβεί σε λειτουργία παράκαμψης και δεν θα φιλτράρει πλέον το λάδι/ρευστό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΤάσηΒαθμολογία φίλτρουΜέγιστη. Ροή GPMΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
TRICO 36933 Υψηλό ιξώδες πνευματικό καρότσι φίλτρου, 100 psi, 3 GPM, 1.5 Hp, 110 Deg. F | AA4ERU 12J003 36933Πνευματικός2011510 μικρά324 "24 "48 "€15,940.19
TRICO 36998 Σύστημα καροτσιού φίλτρου υψηλού ιξώδους, 220V, 50 Hz | CD6UZK 36998220V 50Hz2022010 μικρά3.521 "28 "48 "€7,847.04
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRICO 36970 Καλάθι φίλτρου υψηλού ιξώδους, 115V, 20A, 1/4 ίντσας NPT
€11,949.39 /μονάδα