TRICO 36933 Πνευματικό καρότσι φίλτρου υψηλού ιξώδους, 100 psi, 3 GPM, 1.5 Hp, 110 Deg. φά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ERU Μοντέλο: 36933Cross Ref: 12J003

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,940.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι φίλτρου υψηλού ιξώδους
Ενισχυτές20
Διαφορική πίεση105 PSI
Βαθμολογία φίλτρου10 μικρά
Ύψος48 "
Μήκος24 "
Μέγιστη. Ροή GPM3
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μικρόνια10 μικρά
Κινητήρας HP1.5
Τύπος κινητήραΠνευματικός
Τύπος αντλίαςΒιομηχανική αντλία εργαλείων με πνευματικό κινητήρα
Τάση115
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.2
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Trico 36972 Filter Media: Αυτό το μέσο φίλτρου μικρού γυαλιού είναι ιδανικό για την αντικατάσταση φίλτρων σε λειτουργικά υδραυλικά συστήματα λόγω κανονικής φθοράς ή τροποποιήσεων στην ποιότητα ή την εφαρμογή του φίλτρου. Είναι χρήσιμο να αντικαθιστάτε τακτικά τα βρώμικα φίλτρα για να διατηρείται το αποτελεσματικό φιλτράρισμα και να πληρούνται οι απαραίτητοι ρυθμοί ροής.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι τύποι στεγανοποιήσεων χρησιμοποιούνται στο πεπιεσμένο καρότσι με φίλτρο Trico 36933;

A. Οι σφραγίδες Viton χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της στεγανής λειτουργίας. Παρέχουν επίσης εξαιρετική αντοχή στο όζον, την οξείδωση, την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, τις καιρικές συνθήκες και τους μύκητες.

Ε. Πώς μπορώ να καθαρίσω και να συντηρήσω το πνευματικό καρότσι φίλτρου υψηλού ιξώδους Trico 36933;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά για φθορά ή ζημιά στο καρότσι του φίλτρου.
  • Επιθεωρήστε το περίβλημα του φίλτρου για μπλοκαρίσματα. καθαρίστε εάν χρειάζεται.
  • Εξετάστε τις σφραγίδες Viton για φθορά. αντικαταστήστε εάν χρειάζεται για στεγανή λειτουργία.
  • Ελέγξτε την αντλία και τον κινητήρα για φθορά. λιπάνετε ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Βεβαιωθείτε ότι το καρότσι φίλτρου λειτουργεί εντός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας.

Ε. Η Trico προσφέρει καροτσάκι φίλτρου με ηλεκτρικό κινητήρα;

Α. Ναι, οι πελάτες που αναζητούν καρότσια φίλτρων με ηλεκτρικό κινητήρα μπορούν να επιλέξουν Καλάθι φίλτρου Trico 36970. Έχει ονομαστική τιμή φίλτρου 10 microns και μπορεί να λειτουργήσει σε ονομαστική τάση 120V.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός καροτσιού με πνευματικό φίλτρο;

A.

  • Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα του φιλτραρίσματος, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία micron και τους τύπους ρύπων.
  • Επιβεβαιώστε τη συμβατότητα με το πνευματικό υγρό όσον αφορά το ιξώδες, τη θερμοκρασία και τη χημική σύνθεση.
  • Ελέγξτε τις δυνατότητες ταχύτητας ροής για να βεβαιωθείτε ότι πληρούν τις απαιτήσεις του συστήματος χωρίς να προκαλούν περιορισμούς.
  • Επιλέξτε τύπο μέσου φίλτρου (κυτταρίνη, μικρογυαλί ή συνθετικό) με βάση τις ανάγκες αφαίρεσης ρύπων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΤάσηΒαθμολογία φίλτρουΜέγιστη. Ροή GPMΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
TRICO 36970 Cart φίλτρου υψηλού ιξώδους, 115V, 20A, 1/4 ίντσας NPT | AA4ERT 12J002 36970Ηλεκτρικό2012010 μικρά424 "24 "48 "€11,949.39
TRICO 36998 Σύστημα καροτσιού φίλτρου υψηλού ιξώδους, 220V, 50 Hz | CD6UZK 36998220V 50Hz2022010 μικρά3.521 "28 "48 "€7,847.04
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRICO 36933 Πνευματικό καρότσι φίλτρου υψηλού ιξώδους, 100 psi, 3 GPM, 1.5 Hp, 110 Deg. φά
€15,940.19 /μονάδα