OTC TOOLS 1591B Βύσμα ανύψωσης αέρα/Βάση στήριξης 10 τόνων | AH7YAL 38EG21

OTC TOOLS 1591B Βύσμα ανύψωσης αέρα/Βάση στήριξης 10 τόνων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7YAL Μοντέλο: 1591BCross Ref: 38EG21

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,296.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ανύψωσης αέρα / βάση στήριξης
Ύψος βάσης32.156 "
Μήκος βάσης13 55 / 64 "
Πλάτος βάσης12 "
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Μήκος πλαισίου21 25 / 32 "
λαβή Μήκος40 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
ανυψωτικής ικανότητας10 τόνοι.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης51.25 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης18.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχίσκων2
Αύξηση ισχύος33 "
Ανασυρόμενο μήκος21 25 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 96.75
Ύψος πλοίου (cm)59.69
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OTC TOOLS 1591B Βύσμα ανύψωσης αέρα/Βάση στήριξης 10 τόνων
€4,296.38 /μονάδα