Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 8304721 Νήμα Μύλος M10 70mm Μήκος 0.830 Μήκος κοπής 4 Φλάουτα | AG3URM 33VR23

OSG 8304721 Μύλος Κλωστή M10 70mm Μήκος 0.830 Μήκος κοπής 4 Φλάουτα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3URM Μοντέλο: 8304721Cross Ref: 33VR23
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
€425.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος νημάτων
Κοπή Dia.0.3 "
φινίρισμαTiAlN
Φλάστες4
Μήκος κοπής0.83 "
ΥλικόΚαρβίδιο
Μήκος λαιμού1.02 "
Συνολικό μήκος70mm
Πίσσα1mm
Σανκ Ντία.8mm
ΜέγεθοςM10
Μέγεθος νήματοςM10
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΣτερεά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦλάστεςΜήκος κοπήςΠίσσαΤιμή
OSG 3900021 Νήμα Μύλος M10 70mm Μήκος 0.830 Μήκος κοπής 3 Φλάουτα | AG3UQW 33VR08 390002130.83 "1mm€392.32
OSG 3900023 Μύλος σπειρώματος M10 70 mm μήκος 0.890 μήκος κοπής 3 φλάουτα | AG3UQX 33VR09 390002330.89 "1.5mm€392.32
OSG 8304723 Νήμα Μύλος M10 70mm Μήκος 0.890 Μήκος κοπής 4 Φλάουτα | AG3URN 33VR24 830472340.89 "1.5mm€450.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 8304721 Μύλος Κλωστή M10 70mm Μήκος 0.830 Μήκος κοπής 4 Φλάουτα
€425.01 /μονάδα