Μη επινοημένοι υπέρυθροι θερμοσίφωνες υψηλής έντασης

Φίλτρα

DAYTON -

Εμπορική υπέρυθρη θερμάστρα, αερίου τύπου LP

Οι θερμάστρες υπερύθρων Dayton είναι ιδανικές για εφαρμογές σημείων θέρμανσης, όπως θαλάμους αποθήκευσης, εργοστάσια, υπόστεγα αεροσκαφών, αποθήκες και γκαράζ σέρβις. Αυτοί οι θερμαντήρες διαθέτουν συμπαγή και αρθρωτό σχεδιασμό που εξασφαλίζει ασφάλεια και χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και σύστημα άμεσης ανάφλεξης με σπινθήρα για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και εύκολη συντήρηση. Οι θερμαντήρες υπερύθρων Dayton είναι εξοπλισμένοι με κεραμικά πλέγματα για αντοχή στην τριβή και θερμική σταθερότητα και έναν γυαλισμένο ανακλαστήρα αλουμινίου για τη μεταφορά της βέλτιστης θερμότητας. Αυτοί οι θερμαντήρες περιλαμβάνουν επίσης αδιάβροχο κύκλωμα και ανθεκτικές αλυσίδες στερέωσης που μπορούν να στερεωθούν στην οροφή, τους τοίχους ή τα δοκάρια. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των θερμαντικών υπερύθρων Dayton, που διατίθενται σε παραλλαγές 120 και 240 volt στο Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5VD6214.25 "2412.75 "€878.76
A3E46014.25 "12012.75 "€878.76
B5VD6615.25 "2426.62 "€1,333.92
C3E46115.25 "12019.12 "€1,061.73
B3E46215.25 "12026.62 "€1,274.11
C5VD6415.25 "2419.12 "€1,103.60
DAYTON -

Εμπορική υπέρυθρη θερμάστρα, τύπου αερίου NG

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5VD6114.25 "2412.75 "€801.82
A3E13214.25 "12012.75 "€751.41
B5VD6315.25 "2419.12 "€986.97
B3E13315.25 "12019.12 "€866.84
C5VD6515.25 "2426.62 "€1,151.48
C3E13415.25 "12026.62 "€1,096.48

Μη επινοημένοι υπέρυθροι θερμοσίφωνες υψηλής έντασης

Οι μη αεριζόμενοι θερμαντήρες υπερύθρων υψηλής έντασης χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση μεγάλων ή μικρών χώρων σε αποθήκες, θαλάμους αποθήκευσης, γκαράζ και εργοστάσια παραγωγής. Εκπέμπουν υψηλή συγκέντρωση υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη γρήγορη θέρμανση των αντικειμένων ή των ανθρώπων και διαθέτουν κεραμικά πλέγματα που παρέχουν αντοχή στην τριβή και θερμική σταθερότητα. Αυτές οι εύκολες στην εγκατάσταση θερμάστρες αναρτώνται σε τοίχους ή οροφές και απαιτούν καύσιμο τύπου υγροποιημένου ή φυσικού αερίου για την καύση και την παραγωγή θερμότητας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις θερμάστρες, διαθέσιμες σε τάσεις 24 και 120 V.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;