DAYTON 5VD61 Εμπορική υπέρυθρη θερμάστρα Φυσικό αέριο 30000 | AE6VDA

DAYTON 5VD61 Εμπορικός Θερμοσίφωνας Υπέρυθρων Φυσικού Αερίου 30000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VDA Μοντέλο: 5VD61

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€813.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμπορική υπέρυθρη θερμάστρα
Είσοδος BtuH30,000
Βάθος14.25 "
Τύπος αερίουNG
Ύψος22.5 "
Hz60
Τάση24
Πλάτος12.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7225
Ύψος πλοίου (cm)46.23
Μήκος πλοίου (cm)69.09
Πλάτος πλοίου (cm)39.12
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση από καύσιμα πίσω (18 ")
    • Απόσταση στην πλευρά καύσιμων (30 ")
    • Διάκενο για καύσιμα Top (28 ")
    • Όροφος Dia. @ Mounting H (10-14 @ 12-14 πόδια)
    • Εισαγωγή αερίου (1/2 "NPT)
    • Επιφάνεια ακτινοβολίας (85 τ.μ.)
    • Τυπικό τετράγωνο. Φορτ Κάλυψη @ Mtg Ht. (145-200 @ 12-14 πόδια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
DAYTON 3E132 Εμπορική υπέρυθρη θερμάστρα Φυσικό Αέριο 30000 | AC8VEK 3E13214.25 "12012.75 "€751.41
DAYTON 3E133 Εμπορική Υπέρυθρη Θερμοσίφωνα, Φυσικό Αέριο, 60000 BtuH, 60Hz | AC8VEL 3E13315.25 "12019.12 "€866.84
DAYTON 3E134 Επαγγελματικός θερμαντήρας υπέρυθρου φυσικού αερίου 90000 | AC8VEM 3E13415.25 "12026.62 "€1,096.48
DAYTON 5VD63 Εμπορική υπέρυθρη θερμάστρα Φυσικό Αέριο 60000 | AE6VDC 5VD6315.25 "2419.12 "€1,002.34
DAYTON 5VD65 Εμπορική υπέρυθρη θερμάστρα Φυσικό αέριο 90000 | AE6VDE 5VD6515.25 "2426.62 "€1,169.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5VD61 Εμπορικός Θερμοσίφωνας Υπέρυθρων Φυσικού Αερίου 30000
€813.12 /μονάδα