HONEYWELL Διακόπτης Snap-Minature ενεργοποιητή Roller Lever


Φίλτρα
Μήκος ενεργοποιητή: 0.12 " , Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , Τρέχουσα βαθμολογία: 5A , Βάθος: 0.25 " , Διαφορικό ταξίδι: 0.025 " , Υψος: 0.5 " , Υλικό στέγασης: Φαινολικός γενικός σκοπός , Μήκος: 0.8 " , Μέγιστη. Πριν από το ταξίδι: 0.219 " , Διάσταση τοποθέτησης: 0.38 "Κέντρα , Επιχειρησιακή Δύναμη: 7 ουγκιά , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F , Over Travel: 0.03 " , Δύναμη απελευθέρωσης: 2.00 ουγκιά , Τύπος ενεργοποιητή: Μοχλός κυλίνδρων , Αξιολόγηση τάσης: 250 VAC
ΣτυλΜοντέλοΤύπος τερματικούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
111SM602-Η4
Γρήγορη σύνδεση€34.53
B
111SM2-Τ
Πυργίσκος κολλητή€36.21

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;