Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μοχλός κυλίνδρου HONEYWELL 111SM602-H4 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt | AB7TLQ 24A160

HONEYWELL Μοχλός κυλίνδρου 111a Spdt Snap Switch 602SM4-H5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TLQ Μοντέλο: 111SM602-H4Σταυρός: 24A160
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
€34.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπο-μικροσκοπικός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή0.12 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating5A
Βάθος0.25 "
Διαφορικό ταξίδι0.025 "
Ύψος0.5 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολικός γενικός σκοπός
Μήκος0.8 "
Μέγιστη. Pretravel0.219 "
Διάσταση στήριξης0.38 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη7 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.03 "
Απελευθέρωση Δύναμη2.00 ουγκιά
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση
Τύπος ενεργοποιητήΜοχλός κυλίνδρων
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τερματικούΤιμή
Μοχλός κυλίνδρου HONEYWELL 111SM2-T Sub-mini Snap Switch 5a Spdt | AB7TLP 24A159 111SM2-ΤΠυργίσκος κολλητή€36.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL Μοχλός κυλίνδρου 111a Spdt Snap Switch 602SM4-H5
€34.53 /μονάδα