Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μοχλός κυλίνδρου HONEYWELL 111SM2-T Sub-mini Snap Switch 5a Spdt | AB7TLP 24A159

HONEYWELL 111SM2-T Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Roller Rover

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TLP Μοντέλο: 111SM2-TΣταυρός: 24A159

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€36.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπο-μικροσκοπικός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή0.12 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating5A
Βάθος0.25 "
Διαφορικό ταξίδι0.025 "
Ύψος0.5 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολικός γενικός σκοπός
Μήκος0.8 "
Μέγιστη. Pretravel0.219 "
Διάσταση στήριξης0.38 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη7 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.03 "
Απελευθέρωση Δύναμη2.00 ουγκιά
Τύπος τερματικούΠυργίσκος κολλητή
Τύπος ενεργοποιητήΜοχλός κυλίνδρων
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0004
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τερματικούΤιμή
Μοχλός κυλίνδρου HONEYWELL 111SM602-H4 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt | AB7TLQ 24A160 111SM602-Η4Γρήγορη σύνδεση€34.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 111SM2-T Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Roller Rover
€36.21 /μονάδα