DAYTON 3E132 Εμπορική υπέρυθρη θερμάστρα Φυσικό Αέριο 30000 | AC8VEK

DAYTON 3E132 Εμπορικός θερμαντήρας υπερύθρων Φυσικού Αερίου 30000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8VEK Μοντέλο: 3E132

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€751.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμπορική υπέρυθρη θερμάστρα
Είσοδος BtuH30,000
Βάθος14.25 "
Τύπος αερίουNG
Ύψος22.5 "
Hz60
Τάση120
Πλάτος12.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7675
Ύψος πλοίου (cm)39.62
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)69.34
Κωδικός ΕΣ7321811000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Dayton 3E132 commercial infrared heater is used to heat objects and people directly for quick and focused warmth without wasting energy on heating the surrounding air. This Dayton infrared heater is ideal for warehouses, factories, garages, workshops and outdoor spaces like patios and construction sites.

Χαρακτηριστικά:

  • It features direct spark ignition for an efficient startup.
  • This Dayton infrared heater has a ceramic tile element type for durable performance.
  • It comes with a polished aluminium reflector for enhanced heat distribution.
  • This commercial infrared heater offers a heating capacity input of 30000 BTUh.
  • It is equipped with a chain hanging set for easy installation.
  • This commercial infrared heater has a vent-free design for placement.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Dayton 1FEL1 Rayhead: It is designed to enhance the performance of the commercial infrared heater, providing intensified heat emission for targeted heating needs.
  • Dayton 4LZ94 Mechanical Thermostat: It features a straightforward mechanical interface, allowing users to easily set the desired temperature. With support for 1 heating and 1 cooling stage (1H/1C).

Συχνές Ερωτήσεις:

Q. How do I install Dayton 3E132 commercial infrared heater?

A. Installation typically involves suspending the heater from the ceiling using the provided chain hanging set. It is necessary to mount the heater at the recommended height and ensure proper ventilation for safe operation.

Q. How to maintain this Dayton infrared heater?

A. Regular maintenance includes cleaning the heater's components, inspecting for any signs of damage or wear and ensuring proper ventilation. It's also essential to periodically check the gas connections and ignition system to maintain optimal performance.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
DAYTON 3E133 Εμπορική Υπέρυθρη Θερμοσίφωνα, Φυσικό Αέριο, 60000 BtuH, 60Hz | AC8VEL 3E13315.25 "12019.12 "€866.84
DAYTON 3E134 Επαγγελματικός θερμαντήρας υπέρυθρου φυσικού αερίου 90000 | AC8VEM 3E13415.25 "12026.62 "€1,096.48
DAYTON 5VD61 Εμπορική υπέρυθρη θερμάστρα Φυσικό αέριο 30000 | AE6VDA 5VD6114.25 "2412.75 "€813.12
DAYTON 5VD63 Εμπορική υπέρυθρη θερμάστρα Φυσικό Αέριο 60000 | AE6VDC 5VD6315.25 "2419.12 "€1,002.34
DAYTON 5VD65 Εμπορική υπέρυθρη θερμάστρα Φυσικό αέριο 90000 | AE6VDE 5VD6515.25 "2426.62 "€1,169.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3E132 Εμπορικός θερμαντήρας υπερύθρων Φυσικού Αερίου 30000
€751.41 /μονάδα