SQUARE D Τάντεμ μίνι διακόπτες κυκλώματος


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 120 / 240 VAC , AIR @ 120VAC: 10kA , AIR @ 240VAC: 10kA , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Tandem , Αξιολόγηση τάσης DC: Δεν έχει αξιολογηθεί , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 8 AWG , Min. Μέγεθος καλωδίου: 14 AWG , Σύνδεση τερματικού: Βιδωτό σφιγκτήρα
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΤύπος πλαισίουΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
QOT1515
15/152.91 "-3"1-0.75 "€90.85
A
QOT1520
15/202.91 "-3"1-0.75 "€93.50
B
FYB14020Α
20-FYB-1277-€218.18
RFQ
A
QOT2020
20/202.91 "-3"1-0.75 "€83.24
C
HOMT2020230
20/302.98 "-3.13 "2-2"€110.81
D
FDA 32060
60-FDA-3240-€736.60
RFQ
E
QE2125VH
125-QE-2240-€958.50
RFQ
F
LXI36600G
600-LXXI-3600--
RFQ
F
NX361000
1000-NX-3600-€12,149.68
RFQ

Τάντεμ μίνι διακόπτες κυκλώματος

Οι διακόπτες κυκλώματος τετραγώνου D είναι συμβατοί για χρήση με πίνακες και κεντρικά φορτία για την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων και συνδεδεμένων συσκευών από τρέχουσες υπερφορτώσεις και βραχυκύκλωμα. Αυτές οι μονοπολικές / διπολικές συσκευές διαθέτουν θερμο-μαγνητική μονάδα ταξιδιού που παρέχει τόσο μακροπρόθεσμες όσο και στιγμιαίες λειτουργίες περιορισμού ρεύματος και σχεδιασμό προσάρτησης για εύκολη εγκατάσταση. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία αυτών των διακοπτών που διατίθενται στις βαθμολογίες έντασης 15/15, 15/20, 20/20 και 20/30 στις Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;