Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HOMT2020230 Βύσμα κυκλώματος 30a 2p 10ka 240v | AA9GJW 1D366

SQUARE D HOMT2020230 Plug In Circuit Break 30a 2p 10ka 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GJW Μοντέλο: HOMT2020230Σταυρός: 1D366

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€110.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
AIR @ 120VAC10kA
Ενισχυτές20/30
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςTandem
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.98 "
Μήκος3.13 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.73
Ύψος πλοίου (cm)15.57
Μήκος πλοίου (cm)15.19
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΤύπος πλαισίουΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D QOT1515 Plug In Circuit Break 15a 1p 10ka 240v | AA9GHQ 1D336 QOT151515/152.91 "-3"1-0.75 "€90.85
SQUARE D QOT2020 Plug In Circuit Break 20a 1p 10ka 240v | AA9GHR 1D337 QOT202020/202.91 "-3"1-0.75 "€83.24
SQUARE D QOT1520 Plug In Circuit Break 20a 1p 10ka 240v | AG7CUW 5B778 QOT152015/202.91 "-3"1-0.75 "€93.50
SQUARE D LXI36600G Molded Case διακόπτης κυκλώματος, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A | CE6HHD LXI36600G600-LXXI-3600--
RFQ
SQUARE D NX361000 Βύσμα κυκλώματος, 65kAIC σε 480V, 1000A, 3 Pole | CE6HJE NX3610001000-NX-3600-€12,149.68
RFQ
SQUARE D QE2125VH Βύσμα κυκλώματος, 22kAIC σε 240V, 125A, 2 Pole | CE6HMN QE2125VH125-QE-2240-€958.50
RFQ
SQUARE D FDA32060 Διακόπτης I-Line 3 Pole, 240VAC, Θερμικό Μαγνητικό Ταξίδι | CE6JHP FDA 3206060-FDA-3240-€736.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HOMT2020230 Plug In Circuit Break 30a 2p 10ka 240v
€110.81 /μονάδα