DAYTON 5VD62 Εμπορική υπέρυθρη θερμάστρα Lp 30000 | AE6VDB

DAYTON 5VD62 Εμπορικός Θερμοσίφωνας Υπέρυθρων Lp 30000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VDB Μοντέλο: 5VD62

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€891.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμπορική υπέρυθρη θερμάστρα
Είσοδος BtuH30,000
Βάθος14.25 "
Τύπος αερίουLP
Ύψος22.5 "
Hz60
Τάση24
Πλάτος12.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.52
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)39.62
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση από καύσιμα πίσω (18 ")
    • Απόσταση στην πλευρά καύσιμων (30 ")
    • Διάκενο για καύσιμα Top (28 ")
    • Όροφος Dia. @ Mounting H (17-21 @ 12-14 πόδια)
    • Εισαγωγή αερίου (1/2 "NPT)
    • Επιφάνεια ακτινοβολίας (85 τ.μ.)
    • Τυπικό τετράγωνο. Φορτ Κάλυψη @ Mtg Ht. (145-200 @ 12-14 πόδια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
DAYTON 3E460 Commercial Infrared Heater Lp 30000 | AC8VEQ 3E46014.25 "12012.75 "€891.15
DAYTON 3E461 Εμπορική υπέρυθρη θερμάστρα Lp 60000 | AC8VER 3E46115.25 "12019.12 "€1,078.27
DAYTON 3E462 Εμπορικός Θερμοσίφωνας Υπέρυθρων Lp 90000 | AC8VET 3E46215.25 "12026.62 "€1,293.94
DAYTON 5VD64 Εμπορική υπέρυθρη θερμάστρα Lp 60000 | AE6VDD 5VD6415.25 "2419.12 "€1,120.78
DAYTON 5VD66 Εμπορική υπέρυθρη θερμάστρα Lp 90000 | AE6VDF 5VD6615.25 "2426.62 "€1,354.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5VD62 Εμπορικός Θερμοσίφωνας Υπέρυθρων Lp 30000
€891.15 /μονάδα