Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STREAMLIGHT 90627 Επαναφορτιζόμενος Φακός Κίτρινο Led | AB7PHR 23Χ771

STREAMLIGHT 90627 Επαναφορτιζόμενος φακός Κίτρινο Led

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7PHR Μοντέλο: 90627Σταυρός: 23Χ771
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
€356.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαναφορτιζόμενος φακός
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χρόνος καύσης μπαταρίας3.5/16 ώρες.
Αντικατάσταση μπαταρίαςΑρ. 90338
Μέγεθος της μπαταρίας4.8V
Τύπος μπαταρίαςNiCad
Απόσταση δέσμης68 / 37m
Χρώμα σώματοςΚίτρινο
Σώμα Dia.2.75 "
Υλικό σώματοςΝάιλον πολυμερές
Ισχύς κεριών11,500/350
Χρόνος φόρτισης10 hr.
Τύπος καλωδίου120 VAC/DC
Διάμετρος2.875 "
Βαθμολογία πτώσης2m
Βαθμός φακούΒιομηχανικά
ΣυγκέντρωσηΡυθμιζόμενες τιράντες
Αντίσταση αντίκτυπου2m
Λάμπα ζωής50,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος9.187 "
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός200/63 λίμ
Λειτουργίες εξόδου φωτόςΥψηλή χαμηλή
Lumens200/63
Σειρά Lumensαπό 100 έως 249
Μέγιστη έξοδος Lumens200
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός επαναφορτίσεων1000
Ένταση μέγιστης δέσμης1150 / 350 cd
Χρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμιση3.5 hr.
Αξιολογημένη ασφάλειαΤάξη I, Div. 1
Αξιολόγηση ασφαλείαςΔεν Διευκρινίζεται
Τύπος διακόπτηPush Button
Βαθμολογία διείσδυσης νερούIPX4
Βάρος με μπαταρίες23.1 ουγκιά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ8513102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό σώματοςΧρόνος καύσης μπαταρίαςΑντικατάσταση μπαταρίαςΙσχύς κεριώνΤύπος καλωδίουΔιάμετροςΒαθμολογία πτώσηςΤιμή
STREAMLIGHT 74301 Επαναφορτιζόμενος φακός Μαύρος Led | AB6LKP 21ΧΝ04 74301Επαναφορτιζόμενος φακόςΑλουμίνιο2/4/7.5 ώρα.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m€263.01
STREAMLIGHT 75763 Επαναφορτιζόμενος φακός Μαύρος Led | AB7PHG 23Χ761 75763Επαναφορτιζόμενος φακόςΜηχανική αλουμίνιο αεροσκαφών2/3.75/7.25 ώρα.Αρ. 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m€310.81
STREAMLIGHT 90657 Επαναφορτιζόμενος Φακός Πορτοκαλί Led | AF7LLU 21XN07 90657Επαναφορτιζόμενος φακόςΝάιλον πολυμερές3.5/16 ώρες.-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m€364.21
STREAMLIGHT 90503 Επαναφορτιζόμενος φακός πορτοκαλί Led | AF7LLW 21XN10 90503Επαναφορτιζόμενος φακόςΝάιλον πολυμερές4/15 ώρες.-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m€294.22
STREAMLIGHT 90502 Επαναφορτιζόμενος φακός πορτοκαλί Led | AF7LLX 21XN11 90502Επαναφορτιζόμενος φακόςΝάιλον πολυμερές4/15 ώρες.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€221.20
STREAMLIGHT 74752 Επαναφορτιζόμενος Φακός Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Επαναφορτιζόμενος φακόςΑλουμίνιο1/2/3.5 ώρα.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m€352.04
STREAMLIGHT 74750 Επαναφορτιζόμενος φακός Μαύρος Led | AF7TCC 22LU19 74750Επαναφορτιζόμενος φακόςΑλουμίνιο1/2/3.5 ώρα.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€205.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREAMLIGHT 90627 Επαναφορτιζόμενος φακός Κίτρινο Led
€356.66 /μονάδα