Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STREAMLIGHT 90657 Επαναφορτιζόμενος Φακός Πορτοκαλί Led | AF7LLU 21XN07

STREAMLIGHT 90657 Επαναφορτιζόμενος φακός Πορτοκαλί Led

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7LLU Μοντέλο: 90657Σταυρός: 21XN07
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
€364.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαναφορτιζόμενος φακός
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χρόνος καύσης μπαταρίας3.5/16 ώρες.
Μέγεθος της μπαταρίαςC
Τύπος μπαταρίαςNiCad
Απόσταση δέσμης68 / 37m
Χρώμα σώματοςΠορτοκαλί
Σώμα Dia.2.75 "
Υλικό σώματοςΝάιλον πολυμερές
Ισχύς κεριών1150/350
Τύπος καλωδίου120VAC / 12VDC
Διάμετρος2.75 "
Βαθμολογία πτώσης2m
Βαθμός φακούΤακτικός
ΣυγκέντρωσηΣταθερό
Αντίσταση αντίκτυπου2m
Λάμπα ζωής50,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος2.875 "
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός200/63 λίμ
Λειτουργίες εξόδου φωτόςΥψηλό, μεσαίο, χαμηλό, στροβοσκόπιο
Lumens200/63
Σειρά Lumensαπό 100 έως 249
Μέγιστη έξοδος Lumens200
Αριθμός μπαταριών1
Ένταση μέγιστης δέσμης1150 / 350 cd
Λάμπες αντικατάστασηςΟχι
Χρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμιση3 hr.
Αξιολογημένη ασφάλειαΧωρίς αξιολόγηση
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορία 1 Div. 2, ομάδες A, B, C, D Class 2, Div. 2, Groups F, G Class 3, Temp Code: T4, Ο φορτιστής πληροί τις απαιτήσεις του NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) Τοποθετημένος σε οποιαδήποτε θέση
Τύπος διακόπτηPush Button
Βαθμολογία διείσδυσης νερούIPX4
Βάρος με μπαταρίες23.1 ουγκιά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ8513100000

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: KNUCKLEHEAD

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό σώματοςΧρόνος καύσης μπαταρίαςΑντικατάσταση μπαταρίαςΙσχύς κεριώνΤύπος καλωδίουΔιάμετροςΒαθμολογία πτώσηςΤιμή
STREAMLIGHT 74301 Επαναφορτιζόμενος φακός Μαύρος Led | AB6LKP 21ΧΝ04 74301Επαναφορτιζόμενος φακόςΑλουμίνιο2/4/7.5 ώρα.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m€263.01
STREAMLIGHT 75763 Επαναφορτιζόμενος φακός Μαύρος Led | AB7PHG 23Χ761 75763Επαναφορτιζόμενος φακόςΜηχανική αλουμίνιο αεροσκαφών2/3.75/7.25 ώρα.Αρ. 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m€310.81
STREAMLIGHT 90627 Επαναφορτιζόμενος Φακός Κίτρινο Led | AB7PHR 23Χ771 90627Επαναφορτιζόμενος φακόςΝάιλον πολυμερές3.5/16 ώρες.Αρ. 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m€356.66
STREAMLIGHT 90503 Επαναφορτιζόμενος φακός πορτοκαλί Led | AF7LLW 21XN10 90503Επαναφορτιζόμενος φακόςΝάιλον πολυμερές4/15 ώρες.-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m€294.22
STREAMLIGHT 90502 Επαναφορτιζόμενος φακός πορτοκαλί Led | AF7LLX 21XN11 90502Επαναφορτιζόμενος φακόςΝάιλον πολυμερές4/15 ώρες.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m€221.20
STREAMLIGHT 74752 Επαναφορτιζόμενος Φακός Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Επαναφορτιζόμενος φακόςΑλουμίνιο1/2/3.5 ώρα.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m€352.04
STREAMLIGHT 74750 Επαναφορτιζόμενος φακός Μαύρος Led | AF7TCC 22LU19 74750Επαναφορτιζόμενος φακόςΑλουμίνιο1/2/3.5 ώρα.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€205.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREAMLIGHT 90657 Επαναφορτιζόμενος φακός Πορτοκαλί Led
€364.21 /μονάδα